17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQ2F01-32A1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷







K Series(KQ2F03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2VF~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

K Series(KQ2F01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)