エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)3.3
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)6
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4278
全長(mm)1000
質量(kg)1
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)6000
使用範囲(m)6
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)400
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。
手元部を一体にして使いやすくしております。
両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。
サイズ及び機種が豊富です。
別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう
トラスコ品番808-4758
質量(g)370
使用圧力(MPa)0.8
使用範囲(mm)6000
流体温度(℃)-5~60
継手口径G1/4
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)-5~60
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4276
全長(mm)720
質量(g)580
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)2000
使用範囲(m)2
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)120
1個
¥7,999
税込¥8,799
翌々日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4279
全長(mm)1170
質量(kg)2
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)8000
使用範囲(m)8
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)570
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4277
全長(mm)840
質量(g)900
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)4000
使用範囲(m)4
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)240
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
難燃性、柔軟性に優れる
耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増
配管時の皮むき不要
使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと
使用流体空気、水
継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
関連キーワード