こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
適合EZ4542専用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応(0.2MB)
こんなお得な商品も!

径違いソケット HI
モノタロウ
¥45~
税込¥50~
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
適用パイプ:Φ150mm。鋼板製
用途パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×148×170
1台
¥589
税込¥648
6日以内出荷
用途集塵S・Lシャンク共通
適合ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×230×85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品スパナ
材質プラスチック
仕上ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅(CAC406)
形状プラグ
流体水道水
種類樹脂管用継手
使用流体水道水
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。家具のスキマ、サッシ等のおそうじに便利です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)31
質量(g)44
縦(mm)60
横(mm)200
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)130
質量(g)64
縦(mm)34
横(mm)125
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169
税込¥186
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。三角ヘッドで部屋の隅のおそうじに便利です。ヘッドが回転するのでカーテンレールやかもいの上の掃除もできます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)115
質量(g)56
縦(mm)70
横(mm)195
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品スパナ
材質亜鉛ダイカスト
仕上ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
USL-PTFE-PTネジツギテは、PTネジどうしの接続用にご使用ください。
こんなお得な商品も!

TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
各社対応接続管。
質量(g)35
本体寸法(mm)32Φ~41Φ×122
1個
¥189
税込¥208
欠品中
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
各社と海外業務用対応接続管。
質量(g)36
本体寸法(mm)40×40×125
1個
¥499
税込¥549
欠品中
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
二方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
材質黒心可鍛鋳鉄品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A
トラスコ品番811-2532
全長(mm)870
質量(kg)3.5
歯幅(mm)24
くわえられる管径(Φmm)60.5~144
荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
材質SCS13A
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2857
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2837
形状ストリート
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)150
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状パイプニップル
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ