ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。
スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。
継柄はシンプルで経済的なタイプです。
全長(mm)1300
種類ハンドル
1本
¥589
税込¥648
8日以内出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA
材質(ジョイント)PA
材質(パイプ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に
材質PP
全長(mm)98
質量(g)約26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル
材質(ハンドル)AL
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)取手幅95×全長50
仕様(ブラシ側メネジ)3/8
トラスコ品番259-0263
摘要ハンドルのみ
質量(g)17
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。
スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。
全長(mm)750~1300
種類ハンドル
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄
用途さび削りシリーズに取り付けて使用
幅(mm)40
奥行(mm)40
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからスライド継柄が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。105~195cmに対応
色ピンク
サイズ(cm)105~195
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄。軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用
適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル
材質(本体)アルミ、PP
柄厚さ(mm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。
長さ(m)約3.6(3本接続時)
1セット
¥2,380
税込¥2,618
4日以内出荷
マイクロファイバー製パットでステイン・水性クリア・水性ニス等でも泡立ちなく仕上がりキレイ サイズは2展開。・グリップタイプ;150。・継柄タイプ;250※継柄は別途お買い求めください。パットはどちらも4mmと13mmの展開。【150】グリップタイプは均一な塗装を実現!。本体とパッドは強力なマジックテープで固定し外れにくく滑りにくい設計でスムーズな塗装作業を叶えます。【250】継柄タイプは広い面もラクラク塗装
用途ウッドデッキ・木部塗装/コーナー/床/壁/お掃除にも◎
折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。
適合折板ペイント替筒
セット内容替筒×1パック、専用ハンドル×1、専用ネット×1
材質ポリエステル
適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装
1セット
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減
作業性が格段にUP
意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)
用途折半屋根用
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。
材質ポリエステル
適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装
適合ハンドル折板ペイント専用ハンドル
1セット(2本)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
別売りの刷毛とローラー継柄をジョイントするパーツ高所を刷毛で塗りたい際に、このパーツを使用すると便利です。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。
用途角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。
形状平
種類刷毛
毛丈(mm)60
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(毛)化繊
主な用途掃除用
毛色黒色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
継柄タイプのデッキブラシです。
用途床清掃用品
材質(ブラシ部)PET100%
材質(柄部)スチールパイプ/樹脂接着被膜
材質(頭)ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え対応
継柄タイプのコンパクトに収納可能な床ほうきです。
用途床清掃用品
材質ヘッド:PP毛:PET100%
繰り返し・詰め替え対応
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
50cmアルミ枠&網の小継磯玉網セット。玉の柄、枠、網がセットになった小継磯玉網セット。玉の柄は携帯性に優れた仕舞寸法76cmの小継仕様。フィールドに合わせてお選びいただける3.6mから5.4mの4レングス。コンパクトに折りたためる四つ折り50cmアルミ枠は、あらかじめ網をセット。初めての玉の柄にも最適なスターターモデル。
材質(柄部)グラス
仕舞(cm)76
先径(mm)13.4
各種塗料に対応可能な汎用ローラー
広い面積の床・屋根塗装に最適
継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮
用途広面積の床・屋根塗装
サイズスモール
毛丈(mm)12
適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途広面積の床・屋根塗装
関連キーワード
1
2
次へ