カテゴリ
- 建築金物(372)
- 科学研究・開発用品(110)
- 厨房用品(38)
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定関連サービス(4)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- tantore(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- アズワン(12)
- エヌケーキャリーキャスター(9)
- エムテートリマツ(4)
- ケニス(8)
- サンポー(4)
- シルファー(13)
- テラオカ(ANEX)(7)
- バクマ工業(38)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(6)
- フカガワ(4)
- マルゼン[厨房機器](13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(298)
- ユニックス[建築金物](10)
- 三菱電機(11)
- 大田計器製作所(4)
- 東京スクリーン(55)
- 野中理化器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「網 φ200」の検索結果

挿入型防虫網 AMI
シルファー(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂
土フルイ替網
千吉(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
18-8 スーパーストロング 丸 焼網
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
防虫目皿
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
外ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
ステンレス土フルイ
千吉(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
樹脂製防虫目皿
ミヤコ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
虫取り網コンパクト
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
シルファー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
アルミ ピザ焼網 丸Ⅱ型
ヒキモト¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から8日以内出荷硬質アルマイト加工(グレー発色)により、腐食に対して強く、生地がつきにくくなっています。加工(表面)硬質アルマイト加工
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
SUS製超深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から21日以内出荷網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱ガラリ・防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ふるいオール樹脂 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥36,900~税込¥40,590~1個当日出荷から13日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm
東京スクリーン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725114-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷網付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
...







![折りたたみ網 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996429-210630-02.jpg)























![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)







![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725114-210827-02.jpg)