50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/180本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)4.6
目合い40mm
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
カーゴネット トラック用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。
仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm
付属品ゴムロープ(約1m)8本付
トラスコ品番337-1221
材質PP、鉛
色グリーン
高さ(mm)100
質量(g)1200
寸法(m)1.8×2.1
包装形態ヘッダー袋入
シートサイズ(m×m)1.8×2.1
縦(mm)380
横(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.5
目合い26.5mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
よれにくく、もつれにくいので網に通してもひっかりません。
太さ(Φmm)3
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/90本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)3.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。
再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。
軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。
用途鹿よけ網。
付属品上下ロープ付(青)
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
こんなお得な商品も!
網 防風用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。
付属品上下ロープ付(赤)
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色グレー/白
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-103
引張強度(kN)11.4
1個
¥62,200
税込¥68,420
翌日出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ防鳥
規格440T/20本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い18mm
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ
材質側材:ポリプロピレン(紡績糸)
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
色(網地)ブルー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
目合い(mm)15
認定取得仮設工業会認定品
沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
レンチサイズ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
すべりが良く、使いやすい太さのロープです。
用途家庭菜園用ロープ。
直径(Φmm)×長さ(m)3×55
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
防鳥網専用に用意された設置用ロープ。網目の滑りがよく、ネットを痛めません。 防鳥網のサイズに応じて必要な数量をご用意ください。
用途防鳥網の設置時に使用する防鳥ネット設置用ロープ。
太さ(Φmm)3
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100
消費電力(W)55
全長(mm)240
コード長さ(m)1.5
質量(g)70
付属品コテ先HE-60T
トラスコ品番853-6827
最高温度(℃)450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。
メーカー純正品と同等の国産品です。
両端ソケット止め。
ロープ仕様6×Fi(29)FC
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
長さ(m)50
網ロープ採用で旗の取付が網目に通してフリーにセットできます。
色ホワイト
材質ポリエチレン
質量(kg)1
ロープ長さ(m)100
ロープ幅(mm)6
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容本体・専用刃1枚
質量(g)約1000
電圧(V)100
消費電力(W)51
温度(℃)【カッター】約450
刃渡り(mm)36
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小さい網目だからいろいろな小動物に。 簡単ネット張りロープつきです。
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。
特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)26
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。
国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。
事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-63
引張強度(kN)4.32
1個
¥23,300
税込¥25,630
当日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-62
引張強度(kN)4.32
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-81
引張強度(kN)7.36
1個
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。
用途漁業。
材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル
長さ(mm)163
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途刺網、トロール浮子網に。
仕様ドラム巻
トラスコ品番829-1188
2018年トラスコ掲載ページ6 1681
1巻
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
強風や寒風をやわらげます。作物や花を風から守ります。
用途花壇・鉢花・べランダ・畑の防風対策に。海沿いでの防砂対策にも便利です。
仕様紙管巻
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-101
引張強度(kN)11.4
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ