99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー 種別FN-100S 寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式) 材質(柄部)アルミ 材質(網)ナイロン
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番114-5556 幅(mm)300 全長(mm)940~1535 質量(g)350 目合い(mm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950~2450 材質(網)ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製 寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷

柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網 口径(Φmm)360 深さ(mm)約550 柄長さ(mm)1020~1850 材質(柄部)アルミ(伸縮式) 網目(mm)約2
1組(5本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

あみのエーワンスクーパ網15cm(着脱式)
ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約250 寸法(cm)17×77.5(117)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:10
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

追込み捕獲に便利な魚網三角型。持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。お子様にもオススメできます。上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約290 寸法(cm)27×89(128)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
1セット(5本)
7,500 税込8,250
8日以内出荷

マルカン水網
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角 寸法(mm)幅350×深さ200 全長(mm)1160~1800 網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

あみのエーワン魚網 伸縮手玉 EV 5本組
魚網(手玉網伸縮式)。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。網ヘッドはエーワンBタイプジョイントの共通タイプです。網破れ防止保護カバー付き。
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約230 寸法(cm)26×55(72)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:22
1セット(5本)
7,000 税込7,700
8日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925 伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-100S 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×590~1000 材質(網)ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多機能あみシリーズ。従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式。アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。対象年齢:10歳以上
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約430 寸法(cm)14×120(260)×3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:30
1セット(3本)
9,000 税込9,900
8日以内出荷

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あみのエーワン魚網 伸縮/丸型 10本組
日本製の丈夫な魚網。伸縮タイプ。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約430 寸法(cm)30×120(190)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:25
1セット(10本)
25,000 税込27,500
8日以内出荷

丈夫で長持ち日本製三角型魚網。伸縮タイプ。擦れて破れやすい上部に丈夫なステンカバーがついています。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約450 寸法(cm)35×123(194)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:27
1セット(10本)
30,000 税込33,000
8日以内出荷

1セット(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付。ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。幅39x全長121~189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約620 寸法(cm)39×121(189)×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:50
1セット(3本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

日本製の伸縮式魚網(手玉網)。網の上部はステンレスの保護カバー付。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約230 寸法(cm)28×67.3(85.5)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:23
1セット(10本)
20,000 税込22,000
8日以内出荷

ケニス捕虫網
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式) 材質(柄部)スチール 口径×深さ(mm)約240×400(金具付) 材質(網)ナイロン製 網目(mm)約2
1組(5本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

ケニス水網
軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
幅W×深さ(mm)145×95 柄長さ(mm)290~780(伸長)
1組(5本)
4,398 税込4,838
翌日出荷

グリーンクロス採集網
大きな網で獲物を捕獲。捕獲後は網だけ取り外しできます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン 長さ(mm)1950 幅(mm)500 伸縮範囲(mm)【棒】全長1300~1950 商品番号177-3967 寸法(幅W×長さL)(mm)500×1950 網サイズ(mm)Φ500×リットル900 アズワン品番64-6581-68 網目(mm)約3
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

あみのエーワン太網/丸型 大
使い方色々の大型ネット。太糸網。サイズ:口径約60cm深さ80cm全長160(240)cm伸縮式。網目:約2cm角。柄 アルミ伸縮パイプ。日本製
材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:アルミ 質量(g)約900 寸法(cm)60×160(240)×3 網目(mm)約20 深さ(cm)網:80
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷

多機能あみシリーズ。 口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。 網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。 対象年齢:10歳以上 網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。 網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42 深さ(cm)網:85
1個
5,200 税込5,720
8日以内出荷

伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)10
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329 材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 質量(g)582 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-70~125 呼び径(mm)70 規格UL(File NO.E347759)CSA 本体厚さ(mm)250 最大径(Φmm)140(拡大径) アズワン品番64-8434-17 折幅(mm)70
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス 質量(g)約530 寸法(cm)31×75(127)×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:40
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

小型シュリンプ水槽の掃除や移し替えに便利な伸縮式ミニネット
用途観賞用のシュリンプの採集に! 質量(g)網:約40 寸法(cm)5×24~72×4.5 網目(mm)網:約1 深さ(cm)網:約4.5
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷

材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル。伸縮三角型魚網。従来モデルより太い針金の4mmタイプを使用。剛性をアップさせています!。2段伸縮にスライド式。網の上部にあみ破れ防止のカバー付。網ヘッド着脱式。エーワンのBタイプのつけかえ網やジョイント棒とのつけかえが可能です。
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約420 寸法(cm)31×116(180)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
1セット(5本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

あみのエーワン昆虫網のびっこネオ
伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D3014K)があります。D3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。
材質網:ナイロン / 柄:樹脂被覆スチール / ジョイント:ABS樹脂・ポリプロピレン / ネジ:ABS樹脂・ポリプロピレン ブルー 寸法(cm)28×180(115)
1本(1本)
819 税込901
4日以内出荷

エーワンDタイプつけかえ式魚網2段伸縮。網が破れてもつけかえ用があるので破れても安心です。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。パイプはABS被膜のスチールパイプを使用しておりお子様にも安心の強さになっています。網はエーワンDタイプのつけかえパーツ(D-01KやD-02S等)とつけかえができます。PAT
質量(g)約175 寸法(cm)25×95(145)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:24
1セット(5本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

網の目状繊維でホコリをキャッチ。柔らかい毛先で狭い所のホコリを取るのに最適です。
材質パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約235 タイプ伸縮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×10×960~1480
1本
1,398 税込1,538
10日以内出荷

洗剤いらず。網目状になった繊維が汚れをひっかく様にして落とします
用途バスブラシ 材質ポリプロピレン、アルミ、ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×450×70
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!。網が深いので虫が逃げにくい。エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。重さ約300g。網破れ防止保護カバー付き
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約300 寸法(cm)28×120(190)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:55
1セット(3本)
5,400 税込5,940
8日以内出荷

つけかえ式伸縮昆虫網。女の子に特に人気のピンクカラー。保護カバーの緑・生地の白・パイプの黄・ピンクとカラーバランスに優れて人気があります。仕様もナイロンハーフ生地採用・着脱ジョイントなどこだわりの仕上りです。付け替え用部品にD-3014K昆虫網セットがあり破れても安心です。素材を大切にエーワンのエコ商品です。PAT
質量(g)約210 寸法(cm)30×113(180)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約0.5 深さ(cm)網:45
1セット(5本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D-3014K)があります。D-3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。PAT
質量(g)約210 寸法(cm)30×113(180)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約0.5 深さ(cm)網:45
1セット(10本)
7,998 税込8,798
8日以内出荷