本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
大きな網で獲物を捕獲できます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質ネット:ポリエチレン
長さ(mm)500
幅(mm)500
商品番号176-5861
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-69
網目(mm)約3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952BB-13
線径(Φmm)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り
材質ポリエチレン
寸法(cm)40×45
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6
TGK品番710-18-27-01
幅(mm)300
長さ(m)3
1個
¥64,300
税込¥70,730
63日以内出荷
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプロール巻
線径(Φmm)0.3
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA952BC-22A
線径(Φmm)0.75
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
スレ止めガード付
サイズ(cm)21
網目(mm)約3
深さ(cm)約8
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
大きな網で獲物を捕獲。捕獲後は網だけ取り外しできます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン
長さ(mm)1950
幅(mm)500
伸縮範囲(mm)【棒】全長1300~1950
商品番号177-3967
寸法(幅W×長さL)(mm)500×1950
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-68
網目(mm)約3
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ネットに取付可能な網かご。
材質スチール/粉体塗装
直径(Φmm)3(ネット部)/5(外枠)
色黒
防鳥網専用に用意された設置用ロープ。網目の滑りがよく、ネットを痛めません。 防鳥網のサイズに応じて必要な数量をご用意ください。
用途防鳥網の設置時に使用する防鳥ネット設置用ロープ。
太さ(Φmm)3
すべりが良く、使いやすい太さのロープです。
用途家庭菜園用ロープ。
直径(Φmm)×長さ(m)3×55
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
チヌ筏に最適な3mm目マイクロメッシュ網。イカダ玉枠用の替網。40cmラウンド枠に対応。水切れが良く、黒鯛のエラなどがひっかかりにくいマイクロメッシュ網。
材質ナイロン(PVC)
色ブラック
サイズ(cm)対応枠:40
網目(mm)約3
深さ(cm)24
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:352×325mm●2/3サイズ●スチームコンベクション等にお使い下さい。●耐熱:260℃●コード番号:TA0003
アズワン品番67-2396-95
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス
質量(g)約530
寸法(cm)31×75(127)×3
網目(mm)約3
深さ(cm)網:40
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)3
仕様●枠縦横寸(cm):33・33●柄長(cm):50●網の深さ(cm):33
網目(mm)3
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
アミ目ピッチ 特大→約9mm 、 大・中・小→約14mm
材質ステンレス鋼
線径(Φmm)2.5(外枠以外)
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
質量(g)約315
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)30×30.5×2
網目(mm)約3
深さ(cm)網:41
1個
¥8,400
税込¥9,240
8日以内出荷
柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄
アズワン品番65-9249-46
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口
材質SUS304
表面処理酸洗
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
質量(g)約325
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)33×32.4×2
網目(mm)約3
深さ(cm)網:41
1個
¥9,200
税込¥10,120
8日以内出荷
DO-EN18-8ガストロノームパン<AGS-06>の以下サイズで使用可能です。 2/3 823.04S(深さ 65mm) 2/3 823.06S(深さ100mm)
サイズ2/3用
間口W×奥行D(mm)290×260
TKG品番9-0114-1001
TKG品番(2017)6-0112-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ