デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式
材質スチール製 粉体塗装
色黒
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)
ネット目50mmピッチ
ピッチ(cm)ネット/5
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615
最大積載量(kg)1.5
色(本体)ブラック
トラスコ品番252-5020
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)10
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容アウトサイドネット、固定金具3種
材質スチール
色ホワイト
ネット目50mmピッチ
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
呼び寸法D(mm)400
呼び寸法W(mm)900
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
ネットに取付可能な網かご。
材質スチール/粉体塗装
直径(Φmm)3(ネット部)/5(外枠)
色黒
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
●看板プレートが取り付けられます。
●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714
最大積載量(kg)5
色(本体)ブラック
質量(kg)1.8
付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚
トラスコ品番252-5038
材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)(全体)約5
メタルラック専用のバスケットです。小物収納に最適です。
EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
エスコ品番EA976AJ-48
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)250×170×180
質量(g)635
適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
¥1,780
税込¥1,958
欠品中
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール
耐荷重(kg)約15
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
関連キーワード