上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質アルミ押出形材
質量(g)145
表面処理B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.923
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)341.95
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18
サービス分類オーダー・加工
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色ブラック
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色シルバー
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工
OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
枠の色ブラック
色網:ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別2枚建て用
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.75
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)277.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98
サービス分類オーダー・加工
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
関連キーワード