上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色ホワイト
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
枠の色ブラック
色網:ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別2枚建て用
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)16
色アルミシルバー
タイプ16mmフレーム用
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
種別2枚建て用
枠の色ホワイト
色網:グレー
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
枠の色ブロンズ
色網:ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別2枚建て用
種別4枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
適合シリーズアルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト70
種別4枚建て用
枠の色シルバー
色網:グレー
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色シルバー
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、
サッシレールのすべりを良くします。
速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、
日々のお手入れに便利です。
用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。
成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.0281L
危険物の性状非水溶性
1本(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途K-600型網戸用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
単繊維の太さが0.045mmの特徴原糸を採用。細かいキズ、スキマに入り込んだ汚れも超極細繊維でかき出し、水だけでも汚れを落すとこが出来ます。
また、単繊維密度が高いので泡立ちが良く、優れた洗浄効果が期待できます。
洗浄力の向上をめざして、ブラッシングを行う立毛層部の厚みを独自の技術で均一にパイルカット。優れた立毛の弾力復元性を発揮し、被洗浄物をキズ付けることなく高い洗浄力を実現します。
用途網戸、サッシなど窓まわりの掃除にご利用ください。
耐熱温度(℃)70
繰り返し・詰め替え対応
用途網戸、小窓
材質(車輪)真鍮車
芯棒4mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の色ブラック
色網:グレー
種別4枚建て用
枠の色ホワイト
色網:グレー
種別4枚建て用
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色ブラック
種別4枚建て用
色網:ブラック
枠の色ブロンズ
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別4枚建て用
色網:ブラック
枠の色シルバー
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
枠の色ホワイト
色網:ブラック
種別4枚建て用
種別4枚建て用
色網:ブラック
枠の色ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
適合シリーズアルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト70
関連キーワード
1
2
3
次へ