6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

ニトムズ網戸補修テープ
エコ商品
網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
用途網戸破れの簡易補修に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.3 透明/ネット柄 内容透明/ネット柄 各1 粘着剤合成ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。 長さ(m)2.2 材質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2.2m)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸サッシに適したコンパクトサイズです。
用途網戸、小窓 タイプ丸型 材質(車輪)POM車 芯棒4mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途網戸・小窓etc. タイプ丸型 芯棒4mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)