21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに! 適合外開きドア セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本 本体寸法(mm)約500×2200 適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。 いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。 汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。 使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下 材質ナイロン100%、ポリエステル 質量(g)約350 1巻長さ(m)約2.6 寸法(cm)200×50
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

銀黒マジックネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 動画あり
ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。
用途網戸用張替ネット メッシュ20×20 銀・黒 材質ポリエステル
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OK内開きアミド GIKEN(川口技研) 動画あり
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)660
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340 材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け簡単!お手軽操作! 風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き! ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン! ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850 取付可能高さ(mm)1650~1870 材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル (枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研) 動画あり
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12 付属品網張りローラー、金ノコ、網押え 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)950 取付可能高さ(mm)1870
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。 材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤 取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

OK組立アミド(小) GIKEN(川口技研) 動画あり
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)950 取付可能高さ(mm)960
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット 幅(cm)91 長さ(m)30 材質ポリプロピレン
1巻ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別2枚建て用 網:ブラック 枠の色シルバー 関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

玄関のドアやドアフックなどに吊るす簡単な虫よけと網戸に貼るだけの簡単な虫よけのセット品です。
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)どこでも網戸
いろんな場所に網戸が簡単取り付けできます。 網戸の枠がない所でも簡単に設置ができます。 AとBの部材を張り合わせるだけでどこでも網戸が張れます。 掃き出し窓1枚分です。
用途網戸の張替え頻度の多い場所に。 トラスコ品番253-7493 材質ナイロン
1個
669 税込736
当日出荷

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)