25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ホコリや花粉を気にせず換気ができる!空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。お得な2枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、網戸のお掃除の手間を軽減できます。 。お得な2枚入りです。 。不織布フィルターが、ホコリや花粉などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、網戸枠のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※網戸枠の縦幅が2m、横幅1mを超える網戸には対応しません。 。網戸枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。面ファスナーは合計20枚入っており、網戸枠のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。 セット内容不織布フィルター×2、面ファスナー×20 材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤 ホワイト 適合サイズ網戸枠のサイズ:縦2m×横1m以内 フィルターサイズ(mm)縦約2000×横約1000
1個
2,590 税込2,849
翌々日出荷

新北九州工業網戸用フィルター
網戸にフィルターを張り付けるだけで花粉やホコリの室内への侵入を防ぎます。 網戸本体に付着する汚れなども防ぎます。 取付テープで簡単に取り付けられます。
仕様●フィルター寸法(mm):幅1000×奥行2000×厚み1.5(1枚入)●取付テープ/1片(mm):幅10×長さ20(12片入)●フィルター材質:ポリプロピレン●取付テープ:ナイロン●日本製 アズワン品番67-8030-64
1個
618 税込680
4日以内出荷

保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに 使用目的促成、保温、防虫、防霜、防鳥 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5 透光率(%)90
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。 粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。 フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所室内
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

東洋アルミエコープロダクツアレルブロックフィルター通気口用
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
499 税込549
当日出荷

PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100 材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

ミシン目付だから手だけで簡単にカットできます。 約15cm毎にミシン目が入っているので60cm・75cm・90cm、どの幅のレンジフードにも取付ラクラクです。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻きタイプです。
タイプやわらかタイプ 幅(mm)460 長さ(m)9
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

網戸やフィルター等のお掃除にお使いください。
材質毛先・柄:ポリプロピレン 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×60×275
1個
679 税込747
当日出荷

急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに! また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。 使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂 形状ビニールカーテン 幅(cm)約190 高さ(cm)約150
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)203 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)Φ144 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所網戸 トラスコ品番368-4687 材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス 幅(mm)約180 質量(g)120 本体サイズ(mm)180×235×50 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番65-0334-66
1個
499 税込549
当日出荷

コテバケの繊維面が網戸の細部に入り込み埃をき出します。
材質PP
1本
599 税込659
当日出荷

網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。 握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に 使用場所網戸 トラスコ品番762-5669 材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)50 グリーン 質量(g)50 縦(mm)225 横(mm)180
1本
759 税込835
当日出荷

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

インダストリーコーワほうきブラシ
エコ商品
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適 毛材PVC+静電気防止毛 材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂 グレー 質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28 外形寸法(mm)45×95×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗剤不要!水だけで網戸の目詰まりスッキリ!細かいV型カットブラシが網戸の目に入り込み、汚れを落とします。スポンジ部分で汚れや水気を取ります。持ちやすい波型コンパクト形状。サッシのレールの隙間も簡単にお掃除できます。網戸を傷つけないように絶妙な固さのブラシで仕上げており、エアコン等のフィルターのおそうじにもご使用いただけます。
用途網戸掃除用 ブラシ スポンジ サッシ すき間ブラシ フィルター 材質ポリエステル、ポリウレタン 寸法(cm)約13×6.5×厚さ3.5
1個
519 税込571
5日以内出荷