天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
店頭での切り売り用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
安価で軽量、強度に優れたロープです。
用途一般作業等の各種結束。
トラスコ品番367-8113
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等
トラスコ品番494-8955
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1箱(100m)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等
トラスコ品番113-7038
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途結束、装飾
トラスコ品番827-5893
引張強度(kN[kgf])0.82[84]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1巻
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
1巻
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1巻
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
1巻
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1巻
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
1巻
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1巻
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
1巻
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
1箱(300巻)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
デニム素材を使用したエプロン。ロープ式
用途事務作業・現場作業・梱包作業など
色ネイビー
種別エプロン
材質綿
タイプ胸付
総丈(cm)約88
下幅(cm)約61
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
災害時やアウトドア活動に役立つ、軍手・ふえ・ロープ3点セット。
軍手:災害時やアウトドア活動の際の手の保護、防寒。
ふえ:危険を知らせる、場所を知らせる、合図する。
ロープ:物を縛る、引っ張る、吊るす、テントを固定する等。
材質軍手:綿、ふえ:PS樹脂、ロープ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
天然素材で環境に優しい紐です。
用途一般結束、園芸、工作等。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
こんなお得な商品も!

耐油手袋 腕カバー付
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。
生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材)
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し
種別長袖シャツ
材質ボタン金属
シリーズ80500・84500シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止素材使用、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、営業・配達
袖丈長袖
関連キーワード
1
2
次へ