ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など
色グリーン/イエロー
全長(cm)32.3
厚さ(mm)0.68
規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性X
耐切創性1
耐突刺し性0
耐引裂き性2
裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。
用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業
機能消臭・防臭
色ブラウン
入数(双)1
材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
細かい作業も可能な薄手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
タイプ裏植毛付
入数(枚)2
入数(双)1
機能引き裂き・グリップ性
滑り止め効果指、手のひら部スベリ止め加工
エンボス加工指・手のひらエンボス
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。
色ブラック
耐溶剤性ケトン・アルコール
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性なし
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。
入数(枚)1
機能引き裂き・摩耗強度
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)21.5
滑り止め効果滑り止め加工付
エンボス加工全面エンボス
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。
インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。
全長(cm)30.5
材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリル
色オレンジ
入数(双)1
機能防寒性
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
粉有無なし
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。
厚さ(mm)約1.35
色ブラウン
入数(双)1
機能引き裂きに強い、防寒保温性、すべり止め加工、防臭加工
指先を使う細やかな作業に最適な薄手でフィット感のある手袋です。
トラスコ品番835-5384
色白
サイズM
全長(cm)20.7
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
1ダース
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
天然ゴムによる高グリップ力。
低温でも柔らかさを保ちます
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色茶色/白
材質裏地:綿(裏起毛)樹脂部:天然ゴム
入数(双)1
機能防寒性
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。
材質表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)0.73
全長(mm)325
規格1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。
色ブラック
全長(cm)30
耐透過性ガソリン・軽油
厚さ(mm)0.3
規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性1
耐切創性0
耐突刺し性0
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0644
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様裏布付
材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
非常に厚みがあり、グリップ力に優れた手袋です。
軽量から中量程度のガラス等のハンドリングに適しています。
材質表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)2.2
全長(mm)310
サイズL
規格X141B(EN388・2016)、KLT(EN ISO 374-1:2016 Type B)
アズワン品番4-3668-01
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
厚さ(mm)1.1
質量(g)180
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
厚さ(mm)1.2
質量(g)180
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
綿裏起毛で温かさ抜群。柔らかく作業性に優れた天然ゴムをコーティングした軽防寒手袋です。指、手の平のスベリ止め加工でグリップ性に優れます。引き裂きに強く、塩化ビニール製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
用途寒冷地の作業、農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
機能防寒・保温
色ブラウン
全長(cm)27
入数(双)1
材質天然ゴム(裏メリヤス)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋
用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など
材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%
全長(mm)250
色茶
入数(双)3
機能吸汗
やわらかく丈夫な中厚手です。
内面には裏毛をつけています。
用途食品加工、清掃・軽作業、炊事・洗濯・掃除
タイプ裏毛付
入数(双)10
材質表/天然ゴム 裏/ボア(綿100%)
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード