「綿ロープ 4mm」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿カットロープ 丸三綿カットロープ丸三
19,980税込21,978
1箱(72個)
3日以内出荷
綿100%使用のため腐食する。柔らかく触り心地と見た目が良い。
用途農業用 園芸用 一般作業用 造園用等。
綿金剛打カットロープ 丸三綿金剛打カットロープ丸三
14,980税込16,478
1箱(56個)
3日以内出荷
綿100%使用のため腐食する。柔らかく触り心地と見た目が良い。
用途農業用 園芸用 一般作業用 造園用等。
綿金剛打ロープ 八ツ矢工業綿金剛打ロープ八ツ矢工業
11,980税込13,178
1巻
6日以内出荷
すれに強くよじれにくいロープです。滑車ロープや縄とびロープに最適です。
材質綿長さ(m)300
ヘッダー付綿ロープ 八ツ矢工業ヘッダー付綿ロープ八ツ矢工業
659税込725
1個
6日以内出荷
材質綿長さ(m)7
綿ロープ 八ツ矢工業綿ロープ八ツ矢工業
6,698税込7,368
1巻
6日以内出荷
材質綿
綿ロープ(綿混紡) 名古屋製綱綿ロープ(綿混紡)名古屋製綱
5,498税込6,048
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
綿ロープ 金剛打 名古屋製綱綿ロープ 金剛打名古屋製綱
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
綿混紡糸を使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)か発生しにくく、しなやかで扱いやすいロープです。手触りが良く柔らかい素材の為、結束がしやすいロープです。熱に強く、軟化がしにくいロープです。
用途陸上用全般長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
綿ロープ 高木綱業綿ロープ高木綱業
5,998税込6,598
1巻
翌日出荷
熱、摩擦に強く日常的な結束、袋の口ひもなどに使用できます。
トラスコ品番360-1453長さ(m)200線径(mm)4
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
綿ロープ 近江屋ロープ綿ロープ近江屋ロープ
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から31日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
資材ツール  綿ロープ 三つ打ち 資材ツール資材ツール 綿ロープ 三つ打ち資材ツール
379税込417
1本
5日以内出荷
強度は低いが、紫外線や熱、摩耗に強く、しなやかで縛りやすいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
綿金剛ロープ 紺屋商事綿金剛ロープ紺屋商事
349税込384
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性の高い、天然素材のロープ。生分解性があります。手触り良くしなやか
用途ラッピング農園芸用
綿ロープ 紺屋商事綿ロープ紺屋商事
239税込263
1本
5日以内出荷
耐熱性の高い、天然素材のロープ。生分解性があります。手触り良くしなやか
用途ラッピング農園芸用
ハイスルーシェード ワタナベハイスルーシェードワタナベ(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1枚
当日出荷から翌日出荷
日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。 紫外線91%カット
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿セット内容取付用ロープ3m×2本入りブラウン遮光率(%)85生地厚(mm)1厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4
綿金剛打ロープ 三友綿金剛打ロープ三友
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
綿スピンドル 三友綿スピンドル三友(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
オーニング用スリットシェード ワタナベ工業オーニング用スリットシェードワタナベ工業(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
鉄腕ハサミDP エンジニア鉄腕ハサミDPエンジニア(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
綿金剛打ロープ 三友綿金剛打ロープ三友(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
手触りが良く熱に強く環境に優しい。 ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。
綿ロープ 三友綿ロープ三友(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
手触りが良く熱に強い 環境に優しい
綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
用途ディスプレイや装飾ロープに
綿金剛打 まつうら工業綿金剛打まつうら工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
柔らかくて扱いやすい綿金剛打(12打)です。
用途ディスプレイや装飾ロープに
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
用途ディスプレイや装飾ロープに
綿スピンドル まつうら工業綿スピンドルまつうら工業
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
柔らかくて扱いやすい綿スピンドルです。
用途手芸や道具類の持ち手のひもなどに
綿金剛打ロープ ボビン巻 ユタカメイク綿金剛打ロープ ボビン巻ユタカメイク(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途結束、装飾RoHS指令(10物質対応)対応
綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(200m)
当日出荷から3日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープ巻物 4Φ×200m ユタカメイク綿ロープ巻物 4Φ×200mユタカメイク
5,998税込6,598
1巻
26日以内出荷
トラスコ品番829-1207RoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープドラム巻 ユタカメイク綿ロープドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク(5件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
綿金剛打ロープ TRUSCO綿金剛打ロープTRUSCO
889税込978
1巻
当日出荷から翌日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途トラックロープとして。造園、農耕用に。
綿ロープ TRUSCO綿ロープTRUSCO(11件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら