122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質樹脂、炭素鋼 寸法(mm)134×75×25 質量(g)145
1個
829 税込912
当日出荷

ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品ホルダー 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に 材質PP 寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
1枚ほか
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。
材質カーボンスチール、ABS、他 質量(g)約150 サイズ(mm)約190×73×35
1個
698 税込768
当日出荷

雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。折りたたんでコンパクトに収納できます。段差にも対応できます。
用途冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。 仕様コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入) トラスコ品番819-3310 材質ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)700 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×600×12 2018年トラスコ掲載ページ9 0850
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。 わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。 使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。 ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス 動画あり
『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。 付属品専用ケース 収納方法ロール状巻 耐荷重(t)6
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
付属品ドアポケット取付け用金具 材質(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23 寸法(mm)635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

非常時のドアや窓のこじ開けに役立つ、備えにおすすめの一本です。
仕様●サイズ:全長41.3cm アズワン品番68-4103-66
1個
679 税込747
8日以内出荷

緊急脱出マットのスノーグラバーマット雪道、ぬかるみの脱出用特殊な網目構造
材質PP 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)235×605×13
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。 セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。 災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。 シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。 JIS-D5716製品規格適合品
材質ABS樹脂、炭素鋼 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×20
1個
749 税込824
当日出荷

FT-16 レスキューハンマー Meltec(大自工業) 動画あり
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品 付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本 材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂 質量(g)166 内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

窓割りハンマー・シートベルト切断カッター・平面ハンマーを搭載しています。ハンマーに特殊鋼を使用している為、破壊力が強いです。
種別BS-975 197×72×24mm アズワン品番3-7821-01
1個
979 税込1,077
当日出荷

セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダー
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステル アズワン品番65-3402-83
1個
4,790 税込5,269
13日以内出荷

雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質リサイクルPP 厚さ(mm)81 質量(kg)2.6 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
1セット(2セット)
6,440 税込7,084
翌日出荷

緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-5661-06
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

セット内容5本セット 材質ABS樹脂+炭素鋼 寸法(mm)134×75×25 質量(g)約150
1セット(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷

EM-382 緊急脱出用ハンマー パンチショット EMERSON(エマーソン) 動画あり
小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず) リング径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

EM-367 エマーソン 緊急脱出用ハンマーGS EMERSON(エマーソン) 動画あり
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!! ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ 材質本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)210 (本体:185 / ホルダー:25) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×225×31
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7 材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール 材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです。車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
用途レスキューハンマーとして 材質ABS 寸法(mm)122×78×32 ブラック 質量(g)26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

車の常備品 緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター) 単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ) ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ 材質プラスチック 幅(mm)75 厚さ(mm)15 全長(mm)185
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋 材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET 質量(kg)約3.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ジャッキアップ不要で取り付け簡単な緊急脱出専用チェーンです。
セット内容1ペア(タイヤ2輪分)
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消棒ライフセーバー 自動車用緊急脱出支援用具 ワイピーシステム販売 動画あり
交通事故、冠水事故などで車内に閉じ込められた際に威力を発揮する脱出用具。脱出用具に見えないスタイリッシュなデザイン。シートベルトを31本連続切断!誰でも簡単に窓ガラスを破砕可能!ドアポケットに装着可能な専用アタッチメント付き。 国家規格(JIS)D5716認証品(認証番号 JQ0321004)
寸法(mm)30×35×160 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)145
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ライフハンマー車載緊急脱出ツール
オランダライフセーフティプロダクツ社製ライフハンマーは1982年の発売以来、 累計販売2000万本を誇る世界が認めた車載用緊急脱出ツールです。GSマーク、TUVマーク取得。FSCミックス採用
用途緊急時の避難脱出用ハンマー トラスコ品番656-1404 材質ハンマーヘッド:セラミック、カッター:ステンレススチール、グリップ(オレンジ部分):TPE、グリップ(グレー部分):PA66 (ポリマー) オレンジ 硬度1140(HV)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質亜鉛合金 レッド
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

タイヤの下に敷くだけ!雪道やぬかるみからの緊急脱出時に役立つ。雪道やぬかるみにはまってしまった時にスムーズに抜け出せるようにサポートするボードです。折りたたむとコンパクトになるので車に備えておけばいざという時も安心です。雪道・泥道・砂地に。折りたためばコンパクト!。便利な収納袋付き。対応車種:軽自動車および普通自動車
付属品収納袋 材質本体:ポリプロピレン・鉄、収納袋:ポリエステル 質量(g)578(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59.5×17.5×1.2
1セット(2枚組)
4,998 税込5,498
12日以内出荷

雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド 適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定) 材質ナイロン66 サイズタイヤレスキュー形状 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2
1箱(12本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。JISーD5716製品規格適合品
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質ABS樹脂、炭素鋼 寸法(mm)170×70×20 質量(g)約130 名入れサイズ(mm)5×50 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
1個ほか
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。 セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。 付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット 材質ABS、PC、Li-ion 質量(g)660 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合) 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電(USB-C) マグネット 明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】Φ8×9 Vバー付 セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、連結ボルト、ナット(2個)、専用スパナ(1本)、針金(4本) 固定方法チェーン式 チェーン本数3 適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
1セット(2本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】D7×15リンク セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール 固定方法ベルト式(ラチェット) チェーン本数2 適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
1セット(2本)
21,880 税込24,068
4日以内出荷

用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】Φ9×8 セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書 固定方法チェーン式 チェーン本数2 適合タイヤサイズ225/70R19.5・225/70R22.5・225/80R17.5・225/80R19.5・225/90R17.5・245/70R19.5・245/80R17.5
1セット(2本)
15,880 税込17,468
4日以内出荷

用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】Φ9×9 セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書 固定方法チェーン式 チェーン本数2 適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】Φ7×9 セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書 固定方法チェーン式 チェーン本数2 適合タイヤサイズ175/80R15LT・175R14LT・185R14LT・195R14LT・195R15LT・185/80R15LT・195/80R15LT・185/80R16LT・205R15LT・7.00R15LT・6.50R16LT・185/85R16LT・195/85R15LT・195/85R16LT・205/85R15LT・195/80R17.5LT・7.50R15LT・215R15LT・7.00R16LT・205/85R16LT・215/85R16LT・205/80R16LT・215/80R16LT・205/80R17.5LT・7.50R16LT・225/85R16LT・225/80R16LT・235/85R16LT・185/75R15LT・225/80R17.5LT・175/75R15LT・6.00-15LT・195/75R16LT・185/70R15.5LT・195/75R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00-14LT・195/70R17.5LT・195/70R16LT・215/70R15LT・6.00-16LT・215/75R16LT・205/70R16LT・205/75R16LT・6.50-15LT・205/70R17.5LT・225/75R16LT・225/70R16LT・6.50-16LT・265/70R16LT・215/70R17.5LT・205/70R19.5・7.00-15LT・195/65R15LT・205/60R14.5LT・185/65R15LT・7.00-16LT・205/65R16LT・205/60R15.5LT・195/65R16LT・7.50-15LT・205/60R17.5・195/60R17.5LT・215/60R15.5LT・7.50-16LT・225/60R17.5LT
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷