3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g)約90 出力点数無し 入力点数(I/O)2点 最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず) 本体質量(g)約90 出力点数出力1点 入力点数入力2点 周波数2.4GHz帯 電源電圧(V)DC24 / AC100 使用周囲温度(℃)0~+55 開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS プロトコルIEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証 関連資料パンフレット(1.09MB) 取扱説明書簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB) 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

OKWボディケース
エコ商品
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等 材質ASA・TPV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)