22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0~5 ねじの種類Rp 使用流体都市ガス、天然ガス、LPG 耐圧性(MPa)0.1 動作時間s以内開:0.5、閉:1.0 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付 最高使用頻度(回/min)30以下
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
28,900 税込31,790
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~75 最高使用圧力(MPa)20 使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He Cv値0.58 口径(mm)8 最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0.05~2 使用流体空気・水・灯油・油 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)0~5 使用流体空気・低真空・水・灯油・油 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード