「総ネジ ステン」の検索結果
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4
アズワン品番65-6892-45
1組
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1
アズワン品番65-6892-43
1組
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品