カテゴリ

  • 塗料(1,079)
    • ラッカースプレー(32)
    • 多用途(192)
  • 保管用品(6,866)
    • ボックスコンテナ(178)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(191)
    • アクリル樹脂板・シート(23)
  • 梱包用品(688)
    • PEロープ(31)
  • 手袋(870)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(76)
  • 塗装・養生・内装用品(665)
    • 工事用トロ舟(10)
  • オフィス家具(79,977)
  • 事務用品(8,315)
  • 作業服(8,111)
  • 制御機器(7,904)
  • 空調・電設資材(7,721)
  • トラック用品・パーツ(5,414)
  • 店舗什器・備品(4,164)
  • 医療(3,748)
  • 物流用品(3,105)
  • 建材・エクステリア(2,847)
  • パソコン/周辺機器(2,776)
  • メカニカル部品(2,281)
  • 科学研究・開発用品(2,103)
  • 厨房用品(1,910)
  • 電気材料(1,877)
  • 学童・教育用品(1,862)
  • 清掃用品(1,783)
  • 農業・園芸資材(1,740)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,736)
  • 船舶用品・漁業資材(1,698)
  • 卓上消耗品(1,645)
  • 安全標識(1,511)
  • 建築金物(1,391)
  • 介護用品(1,339)
  • 安全保護具(1,192)
  • 機構部品(1,032)
  • 安全用品(1,027)
  • 住設機器(1,002)
  • 日用品(998)
  • 作業工具(965)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(925)
  • バイク純正部品(878)
  • 測定用品(875)
  • 照明(857)
  • 研磨材(856)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(795)
  • バイク部品(776)
  • テープ(655)
  • 家電(531)
  • 測量用品(土木/建設)(530)
  • 縫製用品(528)
  • 防災用品(494)
  • 配管・水廻り設備部材(492)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(477)
  • ねじ・ボルト・釘(449)
  • 防犯用品(408)
  • FA担当者のオススメ新商品(358)
  • 安全靴・作業靴(358)
  • 自動車補修部品(346)
  • 理美容(333)
  • 農業機械(305)
  • 電動工具(304)
  • 溶接用品(293)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(286)
  • 救急・衛生(273)
  • 自動車純正部品(266)
  • トラック輸送・安全用品(265)
  • クリーンルーム用品(254)
  • ヘルスケア(233)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(232)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(214)
  • スプレー・オイル・グリス(212)
  • 食品・飲料(205)
  • 自動車用オイル・ケミカル(204)
  • 切削工具(193)
  • 完成車(193)
  • 鈑金・塗装(190)
  • 接着剤・補修材(187)
  • はんだ関連・静電気対策用品(185)
  • 自転車部品(178)
  • カー用品(149)
  • 洗剤・除去剤(142)
  • 農具(142)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(119)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(114)
  • バッテリー・電装(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(97)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(66)
  • トラック純正部品(66)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(50)
  • 整備工具・収納(50)
  • 洗車・清掃(48)
  • エンジン工具(40)
  • マスク(35)
  • ガレージ機器・整備設備(34)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(32)
  • タイヤ・足回り(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 空圧工具(27)
  • 測定関連サービス(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
主な用途
特性
使用場所
屋内・屋外
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・ニトロセルロース・フッ素・珪藻土
エコロジープロダクト
FSC認証・PEFC森林認証認定・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「緑」の検索結果

関連キーワード
189,930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
320x545x3mm アクリル板 (緑) エスコ320x545x3mm アクリル板 (緑)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-64
アトミクス ウマールチューブカラー アトミクスアトミクス ウマールチューブカラーアトミクス
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
[M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑) エスコ[M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-12質量(g)85入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴムゲージ数10
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
カラーパウダー トーヨーマテランカラーパウダートーヨーマテラン
7,798税込8,578
1袋(100g×10袋)
当日出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
強力パッカー SNアグリーン強力パッカーSNアグリーン(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプに止めるのに使用。通常パッカーよりさらに強力!
フジ裸フレックス 500本 緑 尚美堂フジ裸フレックス 500本 緑尚美堂
679税込747
1箱(500本)
当日出荷
材質ポリプロピレン長さ(mm)210直径(mm)6商品タイプフレックスストロー
アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージアクティブストッカー ブラックグリーンJEJアステージ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
セメント用着色剤 家庭化学セメント用着色剤家庭化学(10件のレビュー)
329税込362
1袋(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)危険物の類別非危険物
バラン 紅葉(緑) 柏原商会バラン 紅葉(緑)柏原商会(2件のレビュー)
579税込637
1パック(1000枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)タイプ紅葉寸法(幅W×高さH)(mm)54×49
グリーンコンテナ TRUSCOグリーンコンテナTRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
グリーンホース ソフトタイプ モノタロウグリーンホース ソフトタイプモノタロウ(30件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン
レンズ グリーン 23026-1171 Kawasakiレンズ グリーン 23026-1171Kawasaki(2件のレビュー)
469税込516
1個
9日以内出荷
代表車種BN125A8F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
軸付砥石 (GC) 永興電機工業軸付砥石 (GC)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックスグリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
消えないマーカー中字緑 袋 不易消えないマーカー中字緑 袋不易
179税込197
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
標識テープ(粘着剤付) 日本緑十字社標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社(14件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
モチテ フジックス[縫製用品]モチテフジックス[縫製用品]
969税込1,066
1個(100m)
当日出荷から7日以内出荷
特殊樹脂コーティングをした強力な糸
用途持ち手・レザー用手縫い糸番手8混率(%)ナイロン100
軸付砥石 (GC) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷から7日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状砲弾グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
OAカジュアルチェア ナカバヤシOAカジュアルチェアナカバヤシ
15,980税込17,578
1脚
翌々日出荷
オールファブリック張りでコンパクトサイズのカジュアルデザインチェア。 爽やかなメッシュ張り。
材質脚部/スチール、張地/ポリエステル、キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ土のう袋 PE製 グリーンラインモノタロウ(242件のレビュー)
149税込164
1袋(5枚)ほか
当日出荷
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)寸法(横×縦)(mm)480×620材質ポリエチレン他質量(g)約40関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ステンコロリン緑 R-GOTステンコロリン緑R-GOT(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(27件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石 軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機電卓(グリーン購入法適合)カシオ計算機(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7グリーン購入法適合メモリー数1エコマーク認定番号06 135 002
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウカッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色モノタロウ(290件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
NTボックス ブラックグリーン JEJアステージNTボックス ブラックグリーンJEJアステージ(3件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。種類ナイロンたわしトラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23アズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品モノタロウ(105件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用仕様グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm)ホワイトサイズA4入数(枚)2500紙質中性紙紙厚(mm)0.089坪量(g/m2)約64紙厚(μm)89印刷方式両面適合プリンタ一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C021528
グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ)グリーンジャージSHOWA(ショーワグローブ)(23件のレビュー)
459税込505
1双ほか
当日出荷
シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業仕様裏付き材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウノンスリップシート 再生材 グリーンモノタロウ(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用長さ(m)100材質PE(再生材)
電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機電卓(グリーン購入法適合)カシオ計算機(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
電源T・W・P(CR2032×1)仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズジャストタイプ質量(g)175エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り電池寿命7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178.5×107×26.1グリーン購入法適合メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178.5×107×26.1エコマーク認定番号06 135 002
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)キングジム(12件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
シンプルグリーン simple greenシンプルグリーンsimple green(68件のレビュー)
739税込813
1本(500mL)ほか
当日出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
大型タコグラフ用チャート紙(緑箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)矢崎総業(16件のレビュー)
939税込1,033
1セット(100枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録付
シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル SARAYA(サラヤ)シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップルSARAYA(サラヤ)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(5kg)
当日出荷
上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。商品タイプ業務用成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オータイプシリーズシャボネット液性弱アルカリ性香りグリーンアップル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ強粘着(緑) SK11養生テープ強粘着(緑)SK11
289税込318
1個
当日出荷
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。幅(mm)50長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定特性強粘着、再剥離性、手で切れる
コピー用紙 再生紙 A4 普通色 白色度82% グリーン購入法適合 APP(エーピーピー)コピー用紙 再生紙 A4 普通色 白色度82% グリーン購入法適合APP(エーピーピー)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
古紙パルプ100% グリーン購入法総合評価値80取得
用途普通紙FAX、インクジェットプリント、コピー、レーザープリンター対応ホワイトサイズA4入数(枚)500紙質上質紙坪量(g/m2)約70紙厚(μm)90適合プリンタ普通紙FAX、インクジェットプリント、コピー、レーザープリンターグリーン購入法適合
関連キーワード
...