59,243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21850000GRSEI(名入れ) タフブネ200 緑 サンコー(三甲)タフブネ200 緑サンコー(三甲)
306,200税込336,820
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別SKTB200GR有効内寸(mm)1202×740×192外寸(mm)1364×902×207内寸(mm)1290×828×192フタなし底形状格子リブネスティング高さ(mm)47
グリーンベルト アイクライスグリーンベルトアイクライス
119,800税込131,780
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
KDB-1800N メッシュゴミ収集庫 お客様組立品 グリーンライフメッシュゴミ収集庫 お客様組立品グリーンライフ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
VR24013 グリーンネックレス ツートン/グリーン 日本ビダヤコムグリーンネックレス ツートン/グリーン日本ビダヤコム
149,800税込164,780
1ケース(144本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン(リサイクル素材)ツートン/グリーン色(略号)2T/G高さ(cm)90色番82ステム寸法(cm)40
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
119,800税込131,780
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
グリーンフィールド ガンコピン グリーンフィールドグリーンフィールド ガンコピングリーンフィールド
109,800税込120,780
1セット(600セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
20780400GRSEI(名入れ) タフブネ80 緑 サンコー(三甲)タフブネ80 緑サンコー(三甲)
113,380税込124,718
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別207804GR00有効内寸(mm)788×489×198外寸(mm)924×616×210内寸(mm)852×553×198フタなし底形状格子リブネスティング高さ(mm)44
21580000GRSEI(名入れ) タフブネ140(大型タフブネ) 緑 サンコー(三甲)タフブネ140(大型タフブネ) 緑サンコー(三甲)
226,200税込248,820
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別215800GR00有効内寸(mm)1050×596×192外寸(mm)1232×766×207内寸(mm)1150×696×192フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.54(1075)ネスティング高さ(mm)50
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
VR23096 アイビーバイン グリーン 日本ビダヤコムアイビーバイン グリーン日本ビダヤコム
169,800税込186,780
1ケース(96本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材)グリーン色(略号)G高さ(cm)42色番24葉(cm)Φ5×5-11×12ステム寸法(cm)6
TBUP グリーンマイスター TBUP 日本クランツレグリーンマイスター TBUP日本クランツレ
809,800税込890,780
1台
5日以内出荷
高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
VR24006 ファーンバイン グリーン 日本ビダヤコムファーンバイン グリーン日本ビダヤコム
119,800税込131,780
1ケース(96本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン(リサイクル素材)グリーン色(略号)G高さ(cm)102色番24ステム寸法(cm)23
MR-010-222-0 TYグリーン600 テラモトTYグリーン600テラモト
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
パイル密度を多くして高級感があり、弾性回復・耐光性も良好な人工芝です。
用途人工芝材質表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティングパイル長(mm)10
80260301GR604(名入れ) サンフエルキャリーS 緑 サンコー(三甲)サンフエルキャリーS 緑サンコー(三甲)
146,200税込160,820
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別802603GR00材質PPグリーン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)680×390×125荷台寸法(幅)(mm)390荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDSミントグリーンレーザー901ムラテックKDS
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
VR23096 アイビーバイン グリーン/ホワイト 日本ビダヤコムアイビーバイン グリーン/ホワイト日本ビダヤコム
169,800税込186,780
1ケース(96本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材)グリーン/ホワイト色(略号)G/W高さ(cm)42色番185葉(cm)Φ5×5-11×12ステム寸法(cm)6
VR23097 アグラオネマバイン レッド/グリーン 日本ビダヤコムアグラオネマバイン レッド/グリーン日本ビダヤコム
159,800税込175,780
1ケース(48本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材)レッド/グリーン色(略号)R/G高さ(cm)66色番251葉(cm)Φ9.5×5-14×7ステム寸法(cm)10
VR24012 サッカランバイン グレイ/グリーン 日本ビダヤコムサッカランバイン グレイ/グリーン日本ビダヤコム
169,800税込186,780
1ケース(144本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン(リサイクル素材)グレイ/グリーン色(略号)GREY/G高さ(cm)90色番190ステム寸法(cm)40
RG390-182 グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
189,800税込208,780
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(美観シリーズ) ユニチカグリーンアイ(美観シリーズ)ユニチカ
119,800税込131,780
1巻(20m)
3日以内出荷
鮮やかな「」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場長さ(m)20/巻関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
LBP-9GRS グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース質量(kg)0.96(電池込)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178線幅(mm)1.5/5m対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用)連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時):指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m防塵防水性能IP54相当警告傾斜:補正範囲外時ブザー音光源(nm)ラインレーザー:515、色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー電池残量表示電源ランプ点滅パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
LED-BG3W(3Wタイプ) 青緑LEDイルミネーター バイオクラフト青緑LEDイルミネーターバイオクラフト
127,900税込140,690
1個
8日以内出荷
LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。
セット内容LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ寸法(mm)(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220波長範囲(nm)475~515照射範囲約140mmW~120mmD
グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業グリーンピンスリングシャックル大洋製器工業
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
240-5420-G8K パップジャー グリーン EVER GREENパップジャー グリーンEVER GREEN
209,800税込230,780
1セット(10パック×200個)
78日以内出荷
PR650PV グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
279,800税込307,780
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、プールサイド長さ(m)20/巻幅(cm)182パイル長(mm)5防炎性能試験番号E1200355関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
RG500-182 グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
199,800税込219,780
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場長さ(m)20/巻パイル長(mm)8防炎性能試験番号E2200212関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
PUMA10 グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレグリーンマイスター PUMA10日本クランツレ
2,798,000税込3,077,800
1台
5日以内出荷
高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
240-5400-G8K パップジャー グリーン EVER GREENパップジャー グリーンEVER GREEN
879,800税込967,780
1セット(10パック×1000個)
78日以内出荷
SW600 グリーンアイ(透水シリーズ) ユニチカグリーンアイ(透水シリーズ)ユニチカ
269,800税込296,780
1巻(15m)
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、パターゴルフ場長さ(m)15/巻幅(cm)182パイル長(mm)8防炎性能試験番号E2200213関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
SW550PM グリーンアイ(透水シリーズ) ユニチカグリーンアイ(透水シリーズ)ユニチカ
189,800税込208,780
1巻(15m)
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場長さ(m)15/巻幅(cm)182パイル長(mm)7防炎性能試験番号E1210053関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
AC65 グリーンマイスター AC65 日本クランツレグリーンマイスター AC65日本クランツレ
879,800税込967,780
1台
5日以内出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
TGL-9DNドット グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器TAKAGI(高儀)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)
70845(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーンシンワ測定
109,800税込120,780
1セット
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色グリーン
RoHS
ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイクODグリーンシート #3000 ジャンボユタカメイク
139,800税込153,780
1枚
翌々日出荷
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。 一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。
用途地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミハトメピッチ(cm)短辺:約90、長辺:約100ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐久性
RoHS
80540100GR609(名入れ) ハンドカー(固定) 緑 サンコー(三甲)ハンドカー(固定) 緑サンコー(三甲)
506,200税込556,820
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別SK805401GR材質PPグリーン車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム車外寸(mm)911×600×827荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)827材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)PP
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
VR23054 ジャスミンリーフガーランド グリーン 日本ビダヤコムジャスミンリーフガーランド グリーン日本ビダヤコム
139,800税込153,780
1ケース(72本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。壁や手すりなどに這わせる・絡めるなど演出の際に使用します。壁面装飾のボリューム出しとしてもおすすめのアイテム。1本でも使用可能ですが、数本を絡めて使用するとよりインパクトのある太さになります。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン(リサイクル素材)グリーン色(略号)G高さ(cm)180色番24
VR24014 ディスキディアバイン グレイ/グリーン 日本ビダヤコムディスキディアバイン グレイ/グリーン日本ビダヤコム
159,800税込175,780
1ケース(144本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン(リサイクル素材)グレイ/グリーン色(略号)GREY/G高さ(cm)107色番190ステム寸法(cm)50
VR24012 サッカランバイン ツートン/グリーン 日本ビダヤコムサッカランバイン ツートン/グリーン日本ビダヤコム
169,800税込186,780
1ケース(144本)
6日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン(リサイクル素材)ツートン/グリーン色(略号)2T/G高さ(cm)90色番82ステム寸法(cm)40
SPLA-445GP グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.2波長(nm)ライン:515~520指示方式センサー電子整準自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)