22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。 長さ(m)1.8 材質 幅(mm)1000 質量(kg)0.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
719 税込791
当日出荷

高密度、高強力で耐久性に優れたマルチング材。広葉雑草用。
長さ(m)50 濃茶 厚さ(mm)2.5 質量(g/m2)250 使用場所屋外暴露
1巻
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.344 材質PE 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本 寸法(mm)344×344×15 荷重(t)(最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ
1本ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分を100%遮断することで、コンクリートシール同等の助走効果がある。
長さ(m)20 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐候年数(年)10 質量(g/m2)850 使用場所屋外暴露
1巻
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR グリーン 種類人工芝 寸法(cm)芝丈:3.5 幅(m)1
1ロール
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。 マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。 施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生 適合作物芝生 使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい 名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(5L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい天然麻製のムシロです。 幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。 天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8 材質 幅(mm)約1000
1枚
419 税込461
当日出荷

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N)縦約1200、横約971 伸び(%)縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N)縦約329、横約284 透水係数(cm/s)約9.79×10-3 黄土色 幅(m)2 厚さ(mm)0.3 材質PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質天然ゴム ブラック トラスコ品番802-1106 長さ(mm)745 幅(mm)495 厚さ(mm)23 質量(kg)5 穴径(Φmm)泥抜き穴:25 アズワン品番2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1 材質HDPE グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
寸法(mm)400×600 エスコ品番EA997Z-20B 材質ポリエチレン
1個
4,880 税込5,368
当日出荷

排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。 別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。 材質再生ゴム 長さ(mm)約660 幅(mm)約330 厚さ(mm)約22 質量(kg)約2.4 穴径(Φmm)泥抜き穴:約23 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。 原材料ロシア産赤松樹皮
1袋(2L)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm)(芝丈)28
1巻
64,980 税込71,478
翌々日出荷

園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス グリーン 種類人工芝 寸法(cm)芝丈:1.2 幅(m)1
1ロール
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)