3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形 電気的回転角度(°)3600 機械的回転角度(°)3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下 軸径(Φmm)6 種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25 定格電力(W)2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC1500V 1分間 温度係数(抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上 使用温度範囲(℃)-40~125 取付ブッシングマウント 耐振動(m/s2)150 耐衝撃(m/s2)500 バックラッシュ1°以下 適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g)約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類接触形 電気的回転角度(°)340(-3~+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)3.175 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.5(50℃) 質量(g)約20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 計測器