54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 全長(mm)1000 タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付 リード線KIV1.25スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U-0016 ヒューズホルダ付きテストリード
仕様両端シールドクリップ小(ヒューズ無し) 赤・黒 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.3mm2 500mm
1袋
2,398 税込2,638
3日以内出荷


みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VAC コード長さ(mm)500 コードVSF03sq クリップ(みのむし)U-0102 ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm)約15 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

低背ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)1.85 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)12×3×18.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.11 動作時間(s)8.7 動作電流(A)3.7 電力損失(W)1 最小抵抗(Ω)0.04
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)
エコ商品
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 リード線 サイズ(mm)8×3.1×8.3 取付方式表面実装 仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 動作電流(A)0.1 動作時間(s)5 保持電流(A)0.05 最小抵抗(Ω)7.3 最大抵抗(Ω)22 電力損失(W)0.22 ワイヤーピッチ(mm)5.1 ワイヤー長(mm)7.6 ワイヤー径(Φmm)0.405 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.4A (動作電流:800mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.4 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.29 動作時間(s)3.8 動作電流(A)0.8 電力損失(W)0.55 最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)1.35 リード線 サイズ(mm)8.9×3×18.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.17 動作時間(s)7.3 動作電流(A)2.7 電力損失(W)0.8 最小抵抗(Ω)0.065
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.1 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)7.5 動作時間(s)4 動作電流(A)0.2 電力損失(W)0.38 最小抵抗(Ω)2.5
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.75 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)10.4×3.1×16 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.6 動作時間(s)6.3 動作電流(A)1.5 電力損失(W)0.9 最小抵抗(Ω)0.18
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.2 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)4.4 動作時間(s)2.2 動作電流(A)0.4 電力損失(W)0.4 最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.5 リード線 サイズ(mm)7.9×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.17 動作時間(s)4 動作電流(A)1 電力損失(W)0.75 最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.17 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)8 動作時間(s)3 動作電流(A)0.34 電力損失(W)0.48 最小抵抗(Ω)2
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)2.5 リード線 動作温度(℃)(最小)-40 サイズ(mm)12×3×18.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.07 動作時間(s)10.3 動作電流(A)5 電力損失(W)1.2 最小抵抗(Ω)0.025
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)1.1 リード線 サイズ(mm)8.9×3×14 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.27 動作時間(s)6.6 動作電流(A)2.2 電力損失(W)0.7 最小抵抗(Ω)0.1
1袋(5個)
709 税込780
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.81 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)4 リード線 サイズ(mm)14.4×3×24.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.05 動作時間(s)12.7 動作電流(A)8 電力損失(W)2.5 最小抵抗(Ω)0.01
1袋(5個)
729 税込802
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.81 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)3 リード線 サイズ(mm)12×3×18.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.08 動作時間(s)10.8 動作電流(A)6 電力損失(W)2 最小抵抗(Ω)0.02
1袋(5個)
759 税込835
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)1.6 リード線 サイズ(mm)10.2×3×16.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.15 動作時間(s)8 動作電流(A)3.2 電力損失(W)0.9 最小抵抗(Ω)0.055
1袋(5個)
709 税込780
翌々日出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)5.2×20 質量(g)1.1 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 通電率130%
1箱(200本)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リード線付きで取り付けがカンタン 5.2Φ×20mm 2.5A以下のヒューズに適合
用途電装品(LED)取り付け時の電装品保護として
1個
249 税込274
当日出荷

ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0) 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 (1分間)
1個
849 税込934
7日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷