28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本精密測器空間線量計
仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999 付属品ストラップ付きポーチ 質量(g)62(電池除く) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度±20% 型番DC-100 測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定) 測定対象γ線 検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式 サイズ(mm)60×85×22 アズワン品番1-095-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

ポケットに差せる超小型線量計。 リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!
その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さい セット内容本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1) 測定範囲0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h 質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時) スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ) 電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1 表示4桁表示、単位、電池残量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110 検出器シリコン半導体検出器 表示範囲0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h 使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと) 電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時) 指示誤差【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h) 直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h) 測定対象放射線γ線 特性【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正) サービス分類レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む) 表示数値表示+バーグラフ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120) 測定対象放射線γ(ガンマ)線 表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
1式ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時) セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース 寸法(mm)96×61×31 測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h 質量(g)およそ160 測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。 トラスコ品番416-6523 セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。 質量(g)175 電源単3乾電池×2本(付属) 検出方式CsI(Tl)シンチレーション式 サンプリング60秒 測定対象放射線γ線 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ 線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
仕様【測定線種】γ線 セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース 寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D) 質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む) 測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1 電源単2形アルカリ乾電池×4 検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器 測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上 表示単位μSv/h、s-1 電池寿命連続30時間以上
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能 仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定) 質量(kg)3 測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h 電源単3形アルカリ乾電池×4本 分解能1μSv 電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて) 外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
測定範囲0.01~19.9μSv/h 検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式 測定対象γ線 電源単4乾電池×2本
1個
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV) 付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ トラスコ品番416-6515 質量(g)175(電池を除く) 検出方式シンチレーション式 表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換) 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121 測定エネルギー範囲150keV以上 サンプリング60秒 指示誤差(相対)±10%以内 測定対象放射線γ線 係数(変動)0.1以下 有効測定範囲0.001~9.999μSv/h 表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ 計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts セット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース 寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D) 質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池4 検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き) 電池寿命連続100時間以上
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む) 外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121) 表示数値表示+バーグラフ表示 測定対象放射線γ(ガンマ)線
1式
47,980 税込52,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20% セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース 測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)] 分解能0.01μSv/h 測定原理シンチレーション式
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に 本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く) セット内容本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源 種別A2700B線源付 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
138,600 税込152,460
8日以内出荷

α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線 セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池 寸法(mm)130×70×60 測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h) 質量(g)約300 分解能0.01μSv/h 測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時) 測定原理GM管式 測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 質量(kg)3.4 着丈(cm)上:50/下(長さ)72
1着
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放射線測定器 ケニス 動画あり
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135 質量(g)300 電源単3電池×2(付属) 検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型 測定エネルギー範囲150keV以上 サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示) 測定対象放射線γ線
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー 種別A2700B 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷


T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h 付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約68 電源単3アルカリx1 測定項目温度 湿度 照度 紫外線 本体質量(g)約45 精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2) 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー8000×4ch 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18 アズワン品番62-5001-33 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ) 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2 質量(kg)0.5 アズワン品番7-7925-01
1個
106,000 税込116,600
6日以内出荷

着脱しやすいフロントファスナー開きの女性用スクラブです。裾のゆとりを確保するフロントベンツによって座りながらの作業も快適です。インカムマイク用ループ、ストラップや各種コードをホールドする右脇Wループ、個人線量計用ループが機能的且つデザイン性を高めています。伸縮性と冷感性に優れた高機能ニット素材を使用しています。
用途女性用 その他右衿元マルチループ、右脇ダブルループ、右腹部個人線量計用ループ付き 混率(%)ポリエステル95% ナイロン5%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果) ポケット左胸、後ろ両腰ポケット(右のみ二重)あり
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●個人被ばく線量計(頭頸部測定用バッジ)の装着に便利な頭頸部用線量計ホルダーを標準装備しました。
質量(kg)0.2 サイズフリーサイズ 素材遮へい素材:無鉛 生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001103 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 コンタミ防止に!フタと器の底部に一対の標識番号を刻印してあります。
水位表示赤色彫刻
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)
材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合 厚さ(μm)50
1パック(100枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル 規格文部科学省放射線測定法対応 水位表示赤色彫刻
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 マリネリリング[マリリン]は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。
材質ポリエチレン樹脂(自然色) 測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
1袋(5枚)ほか
5,498 税込6,048
10日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)