1個(172g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)103×49×130
質量(g)700
電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
優しいタッチで点火OK!墓参の線香の着火に最適。ガス注入式・2年保障付!
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
野外など風のあるところでも火が付けやすい風よけライターです。
タイプ点火用ライター
1個(115g)
¥719
税込¥791
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式
寸法(mm)141×59×67
質量(g)約250
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
型番APT-3
アズワン品番6-492-11
1台
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合G-130
仕様ガス充填式
トラスコ品番353-9121
質量(g)348
電源単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68
火口径(mm)15
熱量(kcal/h)670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
寸法(mm)Φ40×H150
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
お彼岸やお盆などのお墓参りの時に便利な3点セットです。
風よけフード付きの軽着火風防ライター補助具と、お線香やろうそくの収納容器、高級巾着袋がワンセットに。
テコの原理を応用した着火レバーで、握力の弱い方でも楽に使えます。
安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。
仕様ライター、お線香、ろうそくは付属しておりません
材質軽着火風防ライター補助具:(フード)PC樹脂/(着火レバー)ABS樹脂、高級巾着袋:レーヨン(表地)/ポリエステル(裏地)/紐、お線香・ろうそく入れ:PC樹脂
質量(g)約57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5X5.5×16.5
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
適合機種MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F
アズワン品番61-9170-37
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ご年配の方や女性でも軽く押せる着火ボタンのターボライターです。
材質ABS樹脂(本体)/フェノール樹脂(風防)
質量(g)63
寸法(cm)6×14.3×5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40
火炎温度(℃)最大1300
ガス容量(g)2.8
質量(g)85
連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
蚊取り線香を簡単に消化できる便利な火消しマスコット。火のついた線香の先をマスコットの穴に差し込むと、約10秒で火が消えます。
仕様サイズ:約Φ22×H36mm 重量:19g 材質:ポリレジン デザイン:ランタン コード番号:2028369
アズワン品番65-3662-09
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
関連キーワード