寸法(mm)38×2000
長さ(mm)2000
1パック(2本)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
物品の結束に使用します
種別転倒防止ベルト
材質ベルト:ポリプロピレン、金具:鉄
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
最大締付力(kN)0.75(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
ベルト厚(mm)1.3
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
用途木工品の接着作業の固定。
タイプベルトタイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています
質量(kg)0.45
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
締め付け力が一定の力で締められる。
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
使用荷重(N)2940
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
長さ(mm)2000
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
バックルラチェットバックル
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。
※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。
ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。
<使用手順(固定時)>
1.固定側のフックを引っ掛けます。
2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。
3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。
4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。
<取り外し方>
1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。
2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
材質鉄、ポリエステル、PVC
高さ(mm)90
奥行(mm)250
使用荷重(kg)320
耐荷重(kg)320
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
仕様ワイドハンドル
トラスコ品番798-4456
材質ベルト:ポリエステル
質量(g)800
最大使用荷重(t)0.2
破断荷重(kN)100
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
色ブルー
破断強度(kg)611
材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。
破断荷重(N)6860
耐荷重(N)980
ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
仕様ワイドゴムグリップ、Jフック
破断強度(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています
質量(kg)0.45
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に
材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)
長さ(mm)450
幅(mm)50
引張荷重(daN)300
用途車に取り付けたばかりの窓ガラスを締め付け・固定する際に
幅(mm)25
質量(g)375
1個
¥7,098
税込¥7,808
90日以内出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け
仕様両端Jフック、Dリング付
トラスコ品番851-9327
セット内容バックルシート
材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.4
色青
製品破断強度(tf)0.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け
セット内容スリーブ2個、バックルシート
材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル
色青
製品破断強度(tf)1.5
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け
セット内容スリーブ2個、バックルシート
材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル
色青
製品破断強度(tf)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ