33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPBS-10 パワーバンド用締付具 未来工業 動画あり
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄 適合径(Φmm)80~200 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

手締め用PPバンド専用ストッパー。プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
寸法(Φmm)16 強度(kg)60 適合バンド幅(mm)15~15.5(PPバンド) アズワン品番64-9607-40
1袋(200個)
859 税込945
当日出荷

アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)約3 使用荷重(kg)15
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質ポリプロピレン 材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
43日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド用結束具
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。 「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。 使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンド トラスコ品番324-2838 寸法(mm)190×127 質量(g)255 識別色
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手締め用PPバンド専用のストッパーです。
用途手締め用PPバンドの止め具 材質ポリプロピレン 摘要15.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。
用途梱包用バンド留め具 材質ポリプロピレン 寸法(mm)16
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷

用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 関連資料(215.7MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1袋(100個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)。重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】。一般鋼材、ステンレス。【注意・使用条件】。胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
用途一般鋼材、ステンレス
1箱(5本)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
1袋(1000個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンタッチケーブルバンド
エコ商品
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)