456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売プレーンクランプ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷


スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整ネジで希望の締圧が調整できるので、波板の取付時に歪みができない。当締付け具のみで作業できるので効率が良い。素人の方でもカンタンに使用できる。
用途波板にご使用下さい。 材質ポリカーボネード 仕様太さ3/16 長さ(mm)50 アズワン品番64-5076-56
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トラスコ品番743-7277 材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm) 寸法(mm)60×40×3厚 質量(g)12 タイプ焼付仕上テープ付 表示内容締切CLOSED
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。 仕様プラスチックケース入り
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。 リベット径(Φmm)6.4 適正かしめ板厚MIN(mm)2.1 下穴径(Φmm)6.6~7.0 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 引張荷重(N)10400 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)11770 フランジ径D(Φmm)13
1箱(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在バンド
外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
289 税込318
当日出荷

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(1300本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製)
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(250本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)