形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
接続口径M5×0.8
使用流体空気
最高使用圧力1MPa
使用温度範囲0~50℃
ねじの種類M
使用真空圧力-100kPa
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
形状締付ユニバーサルエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
接続ねじM5X0.8
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。
チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質(ガスケット)POM
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
包装形態クリーンルーム包装
有効断面積(mm2)1.5
質量(g)8.6
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。
チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)1.5
質量(g)8.6
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
関連キーワード