55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ シールの有無シールテープ無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
4,390 税込4,829
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット 使用流体空気、水、その他 材質(本体)SUS316 最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続 形状隔壁ソケット 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手です。
トラスコ品番559-3627 材質金属:SUS316 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状締付ナット 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メスストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
2,590 税込2,849
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチティー 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状隔壁タイプ用皿バネ座金 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
319 税込351
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
529 税込582
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
439 税込483
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)