テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:締切/CLOSED●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
アズワン品番65-2305-57
1枚
¥600
税込¥660
当日出荷
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1.5
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
取付方式テープ付
材質アクリル透明
仕様裏印刷 テープ付
寸法(mm)60×40×2
トラスコ品番743-7277
材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)60×40×3厚
質量(g)12
タイプ焼付仕上テープ付
表示内容締切CLOSED
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)2
色ホワイト地
タイプドアプレート
縦(mm)60
横(mm)40
取付け方法粘着シール
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。
材質蓄光ステッカー
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)70×30×2
取付方式テープ付
材質ステンレスSUS304鏡面
仕様テープ付
寸法(mm)40×40×0.8
質量(g)9.5
仕上腐食エッチング
点字付きの標示プレートです
粘着テープ付きで簡単に取り付けできます
アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明
仕様裏面テープ付
寸法(mm)60×40×2
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
透明アクリルタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付き
寸法(mm)2
直径(Φmm)60
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂
仕様テープ付
寸法(mm)55×55×2
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)140×55×1.5
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に
トラスコ品番344-7602
材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工
色・シルバー・黒
取付粘着テープ
質量(g)9.2
表示内容締切 CLOSED
内径(mm)60
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に
取付粘着テープ
表示内容締切 CLOSED
テープ粘着テープ付き
W350mm×H600mmの小型壁掛けホワイトボードです。
社員の行動予定や締切管理などにどうぞ。
材質板面:スチール、フレーム:アルミ
質量(kg)0.7
色ホワイト
種類壁掛け・罫線あり
寸法(幅W×高さH)(mm)350×600
表示内容行動予定
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)560×310
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転形。
低騒音構造採用。
壁掛け式、月予定・縦書きタイプのホワイトボードです。
社員やスタッフの行動予定や、締切日などの情報共有にご活用ください。
材質板面:スチール、フレーム:アルミ
色ホワイト
種類壁掛け・罫線あり
表示内容予定表(月)
繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ)
大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け式、月予定タイプのホワイトボードです。
社員の行動予定や締切管理などにどうぞ。
材質板面:スチール、フレーム:アルミ
色ホワイト
種類壁掛け・罫線あり
表示内容予定表(月)
繰り返し・詰め替え対応
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
大幅な小形、軽量化を実現。
吸込全閉締切り運転形。
耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
15日/月末締
16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切
入数(枚)100
適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17112265
1個(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
見開きの年間カレンダーは月ごとにメモ欄があり、バースデーやイベントを書き込むのに便利です。カレンダーとして使えるミニサイズマンスリーは予定や締め切りの日をマークしたり、体重などの日々の記録にもおすすめです。ざっくりと予定が書けるフリーバーチカルはAM・PM・メモや、仕事・プライベート・メモ、朝・昼・夜など3段で自由に活用できます。2.5mm方眼なのでメモページや余白にも図や線が書き込みやすい仕様になっています。
用途パソコン前の狭いスペースに置けるサイズ感。リモートワークやテレワークにピッタリです。糸かがり製本で、厚みがあっても180度開きます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月~2027年2月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
サイズ15インチ
ページ数144
付録方眼メモ
始まり月12
レイアウト見開き1週間 / ウィークリー / バーチカル
始まり曜日月曜日
家族の郵便物整理に便利。ショップからのセール案内ハガキ、割引ハガキを壁掛け掲示して買い物前に確認ができる。ステイホームで増加した懸賞ユーザーが懸賞ハガキを掲示して応募締め切り確認、応募シールの収納に便利に使える。
サイズハガキ
材質PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約116×16×163、(展開時)約116×14×724
ポケット内寸法(mm)約W115×H152
収納枚数1ポケットにつきハガキ1-2枚
質量(g)約87
RoHS指令(10物質対応)対応
殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。
簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。
殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。
侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。)
1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。
火災報知器に反応しません。
【ハウスダスト除去のメカニズム】
お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避
種別置き型
シリーズ虫コロリアース
使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶
有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物)
有効期間約1ヶ月
使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋
利用場所屋内
家中の不快な虫に。植物・精密機器へのカバーが不要で簡単、火災警報器に反応しないので安心。(※ガス警報器には反応することがあります。)素早く薬剤が行き渡るので、処理後の締め切り時間は1時間でOK。駆除効果が約1.5ヶ月続きます。マンション・アパートに最適。
用途不快害虫の殺虫
有効成分エトフェンプロックス(ピレスロイド系)
適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ショウジョウバエ、チョウバエ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ
使用量6~10畳に1個
効果予防約1.5ヶ月
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
こんなお得な商品も!
表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ