モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
外径D(Φmm)16
全長L(mm)23.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)0.6
許容偏心(mm)0.05
許容偏角(°)0.5(片側)
軸方向変位(mm)±0.1
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-005DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)250
ねじ径M1-M2
慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)70
質量(kg)0.01
寸法A2(mm)4.8
寸法C(mm)2.5
寸法d3(Φmm)6.5
寸法K(mm)6.5
寸法LF(mm)7.85
寸法LP(mm)5.5
寸法S(mm)1
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)0.4~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
幅(mm)50
厚さ(mm)2
色白
長さ(m)10
基材アクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム)
粘着剤アクリル系
使用環境屋外長期使用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PPS
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PVDF
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PPS
呼びM6
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。
部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。
また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PVDF
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PP
種類平座金
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード