耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
用途電線処理、配線の保護に
材質PET
色黒/青
長さ(m)100
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。
用途連続使用温度180℃
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
UL1441認定品
CSA規格認定品
色グレー
材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)
長さ(m)100
特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
使用温度範囲(℃)-20~125
設置場所屋内用
仕様難燃
材質ポリエステル(PET)
色黒地に識別用灰色糸
使用温度範囲(℃)-50~+150
グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
仕様耐摩耗性タイプ
材質ポリエステル+6ナイロン
色ブラック
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-70~125
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル(PET)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
グレード標準
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
材質ポリエステル
使用温度(℃)適用:-70~125
仕様標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )
材質難燃性ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)適用:-70~125
RoHS指令(10物質対応)対応
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護
材質ポリエステル
色ブラック(白糸編み込み有)
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.83MB)
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)25
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)19
最大径(Φmm)32
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)19
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)28
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用
材質ポリエステル(PET)
使用温度範囲(℃)-50~+125
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)15
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)6
最大径(Φmm)22
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
仕様UL1441 VW-1
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色シルバー
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)6
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)12
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
長さ(m)100
色シルバー
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
使用温度(℃)適用:-15~120
仕様UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL1441 VW-1
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色シルバー
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
材質ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)100
特性屈曲性、弾力性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード