5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三陽電工丸打ちビニルコード 黒
エコ商品
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(100m)
29,980 税込32,978
欠品中

三陽電工丸打ちビニルコード 白
エコ商品
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(100m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

AUKEY(オーキー)60W USB-C TO Cケーブル 1.5M
エコ商品
【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能なAukeyの高品質ケーブルは、デイリーユースに最適です!。【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、スピーディーに転送が完了するので、ストレスを感じさせません。【高品質で優れた耐久性】ケーブル部分は耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。安心して安全に長期間ご使用いただけます。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用
1本
1,255 税込1,381
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M
エコ商品
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大140W (28V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1
1本
2,255 税込2,481
当日出荷

AUKEY(オーキー)100W USB-C to Cケーブル 2m
エコ商品
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【急速充電・高速データ転送に対応】USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大100W(20V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、PD3.0
1本
1,982 税込2,180
5日以内出荷