6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験 特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性 関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
1本ほか
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
1巻
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブ
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン) 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-70~125 規格UL 224 VW-1/No:E347759
1巻(45m)
65,980 税込72,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)