カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 安全保護具(21)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 介護用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「緩み防止」の検索結果

363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギターストラップアタッチメント SpiceNoteギターストラップアタッチメントSpiceNote
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ストラップピンのないアコースティックギターに対応したループエンドタイプのストラップボタン「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押しウクレレ用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化ネジ式ボタンと厚みのあるラバーワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現厚さ4.5mm程度までのストラップに対応装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能
適合アコースティックギター(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5
ウクレレストラップアタッチメント SpiceNoteウクレレストラップアタッチメントSpiceNote
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ストラップピンのないウクレレに対応したループエンドタイプのストラップボタン「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押しアコースティック用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化ネジ式ボタンと厚みのあるラバーワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現厚さ4.5mm程度までのストラップに対応装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能
適合ウクレレ(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ブラック(BLK)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5
ウクレレストラップアタッチメント SpiceNoteウクレレストラップアタッチメントSpiceNote
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ストラップピンのないウクレレに対応したループエンドタイプのストラップボタン「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押しアコースティック用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化ネジ式ボタンと特殊ワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現厚さ4.5mm程度までのストラップに対応装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計シャフト長10mmのコンビネジで安定した固定力を確保演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能
適合ウクレレ(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ブラウン(BRN)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク  バイク  プロジェクター ウェブカメラに対応 UlanziUlanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応Ulanzi
1,898税込2,088
1個
予約販売
【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。
質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
耐震座金 タイトニック ティカトウ耐震座金 タイトニックティカトウ
149,800税込164,780
1箱(300個)
翌々日出荷
経年劣化による耐震力の低下を防止します。取付もワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけです。(増し締め不用)タイトニックは木材の木痩せ、荷重による収縮や、振動による緩みを防止して、接合部の耐力低下を防ぎ、 新築時の耐震力を長期に維持します。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強く振動で締まります。新築時の耐震力を長期に維持します。世界で唯一、日本・米国・中国で特許取得 (PATNO2934221)
用途木造住宅組立・木材組立・遊具組立・ログハウス組立などその他防錆処理トラスコ品番446-3327寸法H(mm)16ねじ長さ(mm)【必要】20寸法W(mm)34対応幅(mm)【木痩せ】4適合ボルト【Zボルト】12mm
タブロック(8インチタブレット用) ボール無 ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無ラムマウント
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-TABL29U色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:558材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:8インチ用(ケース対応)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、M4 x 32mm小ねじ、M4ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:タブタイト適合機種:【Apple/アップル】iPad mini 2(ケース取付時) iPad mini 3(ケース取付時) iPad mini 4(ケース取付時) iPad mini 5(ケース取付時)【HP】Pro Tablet 408【Samsung/サムソン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)
特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様8インチ用(ケース対応)付属品取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、M4 x 32mm小ねじ、M4ナイロックナット適合機種【Apple/アップル】iPad mini 2(ケース取付時) iPad mini 3(ケース取付時) iPad mini 4(ケース取付時) iPad mini 5(ケース取付時)【HP】Pro Tablet 408【Samsung/サムソン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)ブラック区分タブタイト質量(g)558
セフティーホイールNeo(ネオ) もりや産業セフティーホイールNeo(ネオ)もりや産業
3,499税込3,849
1袋(5セット)
6日以内出荷
ホイールナットの緩みを防ぎ、脱輪事故を防止走行中の振動によるホイールナットの緩みを防ぎ、重大事故を未然に防止するための安全補助具です。工具不要で取り付け・取り外しが可能なシンプル構造で、誰でも簡単に装着でき、作業効率を大幅に向上。微細な振動にも緩まず、長期間にわたり脱輪リスクを抑制します。さらに、部品は視認性の高いオレンジ色を採用しており、日常点検や出発前の安全確認がスムーズに行えます。第三者機関による加振試験をクリアしており、その耐久性と信頼性も実証済み。運送業、建設車両、バス・福祉車両など、安全管理が重視される現場に最適です。・着脱が人手作業でできる・安心の2重構造で高い緩み防止効果・高い視認性でチェックが容易・振動試験で実証された高い固定力
オレンジ対応M22(ネジ径)入数5セット/1袋(1セット=本体1個+リング2個)関連資料(3.49MB)
オーシャントルク トンジキ オーパデザインオーシャントルク トンジキオーパデザイン
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
<ステンレスフレームLKWガイド>穂先部のガイドには強度を重視したステンレスフレームSICフレームのダブルフットガイドを採用。太号数リーダーを使用する際のガイド破損トラブルを軽減します。 <トルクフル&フレキシブルデザイン>粘りとパワーを備えたブランクは高負荷時のアングラーの負担を軽減。弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせる事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <肉厚細身のトルクブランク>弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせ、さらに積層するカーボン素材の方向を変え、厚巻きにする事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <パーミングフロントグリップ>ファイト時にしっかり握れるフロントグリップ。手持ちで電動リールを使用する際にも握りやすいサイズに設計しました。 <フロントフードナット>リールシートのフロントフードはファイト時に緩みを防止するダブルナット構造。安心してターゲットとのファイトに集中できます。 <スパイラルガイドセッティング>電動リール使用時にトラブルを軽減するスパイラルガイドモデルをラインナップ(OT-58T-DJのみ) <カラーデザイン>グリップカラーはストレートガイド、スパイラルガイド各々別カラーに設定。
用途マグロ類の中でも比較的ライトに獲れるビンチョウジギングに照準を合わせた専用ロッド!ただ硬いだけの竿とは一線を隔す「曲げて獲る」コンセプトで設計&開発。粘りと強度を備えたブランクと、パワーファイトを意識したグリップデザインは安定したやり取りをもたらし、釣り人の負担を軽減します。品番OT-58T-DJ全長(cm)172自重(g)198・最大500ロッドスパイラルガイドモデル継数(本)2仕舞(cm)136適合ライン(号)PE4
耐震座金 タイトニック(まとめ買い) ティカトウ耐震座金 タイトニック(まとめ買い)ティカトウ
279,800税込307,780
1セット(1500個)
8日以内出荷
経年劣化による耐震力の低下を防止します。取付もワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけです。(増し締め不用)・タイトニックは木材の木痩せ、荷重による収縮や、振動による緩みを防止して、接合部の耐力低下を防ぎ、 新築時の耐震力を長期に維持します。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強く振動で締まります。新築時の耐震力を長期に維持します。世界で唯一、日本・米国・中国で特許取得 (PATNO2934218)
用途木造住宅組立・木材組立・遊具組立・ログハウス組立などトラスコ品番438-2886セット内容300個入り×5箱
テンションナット 日本プララドテンションナット日本プララド
27,980税込30,778
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。
用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼
HDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換StarTech.com
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33gRoHS指令(10物質対応)対応
SUS+スプリングBTトラス 大阪魂SUS+スプリングBTトラス大阪魂
619,734税込681,707
1袋(4000個)
8日以内出荷
スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。 ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。 熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。 接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。 谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。
用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2.5呼び径dM4寸法dk(mm)9.4
SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂SUSスプリングBT(ナベ大阪魂
519,683税込571,651
1袋(10000個)
8日以内出荷
スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。 ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。 熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。 接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。 谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。
用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN緩み止めナット 機械構造用炭素鋼EVN
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質機械構造用炭素鋼
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質一般機械構造用圧延鋼材
緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN緩み止めナット ステンレス(SUS304)EVN
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質ステンレス(SUS304)
【犬飼京×DEVICE】cobra buckle messenger bag/コブラバックル メッセンジャーバッグ トップハウス【犬飼京×DEVICE】cobra buckle messenger bag/コブラバックル メッセンジャーバッグトップハウス
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
[型番:DSN24063]【犬飼京×DEVICE】cobra buckle messenger bag/コブラバックル メッセンジャーバッグ《デザイン》フロント留め具のコブラバックルとオーバーなサイジングが印象的なデザイン。本体に使用した上質なコーデュラナイロン素材はしっかりとしたハリがあり、素材の絶妙な光沢感はシルバーバックルのマットな輝きをより一層引き立てます。他にはない個性的なデザインでありながら、どんなコーデにもマッチするアイテムに仕上がりました。《素材》本体には高機能で高強度な素材として知られるコーデュラナイロンを贅沢に使用。強度に優れた糸で織った生地のため、摩擦、引き裂き、擦り切れに強く、撥水性にも優れています。ナイロンの特徴である軽量さも兼ね備えており、デイリーユースで肩の負担を軽減します。ファスナー部分は引き手の紐先にラバー加工を施す事で、グリップ力が高まりスムーズに開閉できます。《仕様》A4サイズが楽に収納できるよう、幅とマチを広めに設計。正面と背面にファスナーポケットを各1つ、内装ポケットは3つと収納力抜群です。背面ファスナーは内装と直結しており、被せ部分を開けることなく、荷物にアクセスできます。内装の入口は紐で絞れるようになっており、荷物のこぼれ落ちを防止しています。ショルダーストラップには大きめのプラスチックバックルを備え、スムーズに着脱可能です。コブラバックル下にプラスチックパーツを付ける事で、紐の緩みを防止し、バックルを支える働きをしています。
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボール ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL13タンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。M8ボルトベース付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーXLサイズ&シングルソケットアーム(P121-4437)+M8ホルトベース(P054-1262)のセット。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:422材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:XLサイズ内容量[数量]:1セット付属品:ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様XLサイズ付属品ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)422
ドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボール ラムマウントドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボールラムマウント
8,498税込9,348
1個
予約販売
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL12水平を保つスイング機構のドリンクホルダー。ペットボトルだけでなく、350ml缶やコンビニコーヒー等にも対応するためのスリーブが付属。M8ボルトベースとショートアーム付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーSサイズ(P063-8275)+M8ホルトベース(P054-1262)+ショートアーム(P054-1254)のセット。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:419材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)仕様:Sサイズ内容量[数量]:1セット付属品:ドリンクホルダーS、ショートアーム、M8ボルトベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様Sサイズ付属品ドリンクホルダーS、ショートアーム、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)419
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番629-4630材質ナイロン、アルミ、スチール質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番663-2717材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
タブタイト iPad第1-4世代/Air4/Pro(11インチ第1-4世代)ケース付用 ボール無 RAM-HOL-TAB17U ラムマウントタブタイト iPad第1-4世代/Air4/Pro(11インチ第1-4世代)ケース付用 ボール無 RAM-HOL-TAB17Uラムマウント
5,798税込6,378
1個
92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-TAB17U色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:313材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P055-1351,P075-7677商品区分:タブタイト適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代)(ケース取付時) iPad(第2世代)(ケース取付時) iPad(第3世代)(ケース取付時) iPad(第4世代)(ケース取付時) iPad Air4(ケース取付時) iPad Pro11"(ケース取付時) iPad Pro 11"(2020)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2021)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2022)(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 S6000(ケース取付時) Yoga Tablet 2 (10 inch)(ケース取付時) 【Google/グーグル】Nexus 10(ケース取付時)
仕様●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4適合機種【Apple/アップル】iPad(第1世代)(ケース取付時) iPad(第2世代)(ケース取付時) iPad(第3世代)(ケース取付時) iPad(第4世代)(ケース取付時) iPad Air4(ケース取付時) iPad Pro11"(ケース取付時) iPad Pro 11"(2020)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2021)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2022)(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 S6000(ケース取付時) Yoga Tablet 2 (10 inch)(ケース取付時) 【Google/グーグル】Nexus 10(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)313入数1個商品タイプタブタイト
フォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1U ラムマウントフォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1Uラムマウント
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-AP39-1U高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:68g色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:68材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2型番:iPhone専用備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294商品区分:フォームフィット適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)68備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット
タブタイト iPad7-9世代/Samsung Tab4 10.1インチ他用 ボール無 RAM-HOL-TAB26U ラムマウントタブタイト iPad7-9世代/Samsung Tab4 10.1インチ他用 ボール無 RAM-HOL-TAB26Uラムマウント
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-TAB26U販売備考:※カバー等装着されていると使えない場合があります。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:259材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P055-1351,P075-7677商品区分:タブタイト適合機種:【Apple/アップル】iPad(第7世代) iPad(第8世代) iPad(第9世代) iPad Air3 iPad Pro10.5(第2世代) iPad Pro9.7(第1世代) 【Google/グーグル】Nexus 10 【Microsoft】 Surface Go Surface Go 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 10.1 Galaxy Tab 3 10.1 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab S 10.5 【Sony/ソニー】Xperia Tablet Z
仕様●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4適合機種【Apple/アップル】iPad(第7世代) iPad(第8世代) iPad(第9世代) iPad Air3 iPad Pro10.5(第2世代) iPad Pro9.7(第1世代) 【Google/グーグル】Nexus 10 【Microsoft】 Surface Go Surface Go 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 10.1 Galaxy Tab 3 10.1 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab S 10.5 【Sony/ソニー】Xperia Tablet Z材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)259入数1個商品タイプタブタイト
フォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1Uラムマウント
2,498税込2,748
1個
92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-AP38-1U高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:64g色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:64材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2型番:iPhone専用備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294商品区分:フォームフィット適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)64備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット
MagSafeマウント 15Wのみ対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAGU ラムマウントMagSafeマウント 15Wのみ対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAGUラムマウント
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-B-166-AP-MAGUApple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:277材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:MagSafeマウント関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067
仕様●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067付属品MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)277入数1セット商品タイプMagSafeマウント
MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウントMagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1Uラムマウント
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-B-166-AP-MAG-1UApple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:277材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:MagSafeマウント関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067
仕様●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067付属品MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)277入数1セット商品タイプMagSafeマウント
カム用ナット緩み止め平座金(10個入) スリーナイン島野カム用ナット緩み止め平座金(10個入)スリーナイン島野
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
ナットに密着させるように曲げ、ナットの緩みを防止
材質スチール板厚(mm)0.5仕上亜鉛メッキ
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
659税込725
1個
翌々日出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 LOCK ONE(ロックワン 大阪魂SUS304 LOCK ONE(ロックワン大阪魂
1,007税込1,108
1個
翌日出荷
市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。 NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。 ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。 サイズはミリねじ用はM4~M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
充電式インパクトレンチ ベッセル充電式インパクトレンチベッセル
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷
手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16モーターブラシレスDCモーター最大締付トルク(N・m)300四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ)振動3軸合成値(m/s2)13.16寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
ナット緩みチェッカーダブル レックス(車用品)ナット緩みチェッカーダブルレックス(車用品)
698税込768
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
隣接する2つのナットに装着することでナットの緩みを一目で確認! トラック、バス、農業用車両、危険物輸送車などのホイールナットに対して簡単な視覚的チェックをするのに役立ちます。 また、ホイールナットの緩みを防止する効果もあります。
素材PE
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B45L15H28タイプフェノール樹脂製F26D52C42E19G30J14.5PM8K56N24QM10×1.5 深さ15許容荷重(N)レバー:200M80RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-08
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら