波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
発泡倍率が高いポリウレタンです
クッション材・包装材・すきまテープ
軽量でクッション性に優れています
ウレタンホワイトシートです
緩衝材・クッション材等
お好きなサイズにカットしてお使いいただけます
形状シート
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
2箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らむ災害時に役立つマットです。
軽量で簡単に丸めて収納できるので非常時以外にもアウトドアや車中泊などで使用できます。
材質表地:ポリエステル、中材:ウレタンはっ水加工
寸法(mm)1800×700×厚さ50
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
自動吸気弁によって手間なく膨らますことができます。吸気弁をひっくり返すことで排気もスムーズに行えます。表側は波うち形状になっており快適に過ごせます。高密度ポリウレタンフォームが身体の形状にフィットします。裏側には滑り止め加工が施されています。
用途災害時の備えとして。野外での宿泊用として。車中泊用として。レジャー用として。
付属品収納用バッグ
厚さ(mm)50
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に
材質発泡ウレタン
長さ(mm)2000
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/510×290×25本体側波型ウレタンサイズ/510×290×40本体側切れ目入ウレタンサイズ/510×290×40
質量(g/セット)442
トラスコ品番389-5459
セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚
材質ウレタン
質量(g)442
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合車種Aprilia/Tuareg 660 (2021-2021)/BMW/F 700 GS (2012-2018)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2008-2018)/F 800 GS Adventure (2016-2018)/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2015-2019)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1200 R (2014-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1200 RT (2013-2018)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/R 1250 RT (2018-2020)/R 18 (2020-2020)/S 1000 XR (2015-2019)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hyperstrada 821 (2013-2013)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 R (2016-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Multistrada 1200 (2013-2014)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2013-2017)/Multistrada 1260 (2017-2020)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 1260 Pikes Peak (2017-2017)/Multistrada 1260 S (2017-2017)/Multistrada 1260 S DAir (2017-2017)/Multistrada 1260 S Grand Tour (2019-2019)/Multistrada 950 (2016-2016)/Multistrada V4 (2020-2021)/Multistrada V4 S (2020-2021)/Multistrada V4 S Sport (2020-2021)/Scrambler Cafe Racer (2017-2017)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Flat Track Pro (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2018)/Scrambler Icon (2014-2017)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/XDiavel (2015-2016)/XDiavel S (2015-2016)/Harley-Davidson/Dyna Street Bob FXDB (2006-2017)/Dyna Street Bob Special FXDBC (2014-2017)/Softail Breakout (2017-2017)/Softail Breakout S FXBRS (2017-2017)/Softail Fat Bob FXFB (2017-2017)/Softail Fat Bob S FXFBS (2017-2017)/Softail Fat Boy FLFB (2017-2017)/Softail Fat Boy FLSTF (2000-2017)/Softail Fat Boy FLSTFB (2000-2017)/Softail Fat Boy FLSTFBS (2016-2017)/Softail Fat Boy Special FLSTFB (2010-2017)/Softail Fat Boy Special Low FLSTFB (2010-2017)/Softail Slim FLSL (2017-2017)/Softtail Fat Boy 30th Anniversary FLFBS (2017-2017)/Softtail Fat Boy FLFBS (2017-2017)/Sportster Forty-Eight XL1200X (2010-2016)/Sportster Iron 883 XL883N (2004-2020)/Sportster Roadster 1200 XL1200CX (2016-2020)/Sportster Roadster 883 XL883R (2005-2020)/Honda/CB 1000 R (2018-2021)/CB1100 EX (2016-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125F (2015-2015)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2016-2018)/CBR 300 R (2015-2015)/CBR 650F (2016-2018)/CBR500R (2016-2018)/CRF1000L Africa Twin (2015-2017)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/NC750S (2014-2015)/NC750SD (2014-2015)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/VFR1200X Crosstourer (2011-2015)/VFR800X Crossrunner (2011-2016)/X-ADV (2016-2020)/Husqvarna/Norden 901 (2021-2021)/Kawasaki/ER-6n (2011-2017)/Ninja 1000SX (2019-2019)/Ninja 650 (2016-2019)/Ninja H2 SX (2017-2017)/Versys 1000 (2014-2018)/Versys 1000 Grand Tourer (2018-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2016-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan 900 Custom (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/Z 300 (2014-2014)/Z 650 (2016-2019)/Z1000 SX (2016-2016)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 (2016-2019)/Z900 RS (2017-2020)/Z900 RS Cafe (2017-2020)/Z900 SE (2020-2020)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/125 Duke (2017-2021)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2016-2021)/1290 Super Adventure S (2016-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2016-2016)/1290 Super Duke R (2016-2019)/390 Duke (2017-2021)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke R (2011-2011)/790 Duke (2018-2019)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/950 Adventure (2003-2006)/990 Adventure (2006-2011)/Mash/125 Brown Edition (2016-2016)/Black Seven (2016-2016)/Cafe Racer 125 (2014-2014)/Dirt Track 125 (2016-2016)/Seventy Five 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/V7 Classic (2008-2016)/V7 II Racer (2014-2018)/V7 II Special (2014-2018)/V7 II Stone (2014-2018)/V7 II Stornello (2014-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Racer (2018-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V7 Racer (2010-2016)/V7 Special (2012-2016)/V7 Stone (2012-2016)/V85 TT (2019-2021)/V85 TT Travel (2019-2021)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Bobber Sport (2018-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/MotoMorini/X-Cape 650 (2021-2021)/Royal Enfield/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2018-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/GSF 1250 Bandit (2006-2015)/GSF 1250 Bandit S (2007-2016)/GSX-R 1000 (2016-2016)/GSX-S1000 (2016-2020)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/GSX-S1000F (2015-2015)/SV650 ABS (2015-2015)/V-Strom 1000 (2016-2019)/V-Strom 1000 XT (2016-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2016-2016)/V-Strom 650 XT (2016-2016)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler (2005-2008)/Speed Triple 1050 (2015-2015)/Speed Triple 1050 R (2015-2015)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Twin (2018-2021)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton 900 (2004-2015)/Thruxton RS (2019-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/Thunderbird Storm (2009-2009)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Tiger 800 XC (2015-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/Yamaha/FJ-09 (2014-2020)/FJR 1300 (2016-2016)/MT-03 (2021-2021)/MT-03 ABS (2020-2020)/MT-07 (2020-2020)/MT-07 Tracer (2016-2019)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/MT-125 (2015-2019)/SCR950 (2016-2016)/Super Tenere XT1200Z (2014-2016)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 700 (2016-2019)/Tracer 9 (2020-2020)/Tracer 9 GT (2020-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/XJR 1300 (2006-2006)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2021-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2014-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2014-2016)/XV 950 (2013-2016)/XVS1300 (2006-2016)/XVS950 (2008-2008)/YZF-R3 (2015-2017)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
災害対策用ポンプ内蔵型のエアーマットです。計量コンパクトで持ち運び・保管に便利なエアーマット。ポンプ内臓式なので、どんな場所でも膨らませて使用が可能です。女性やお子様でも、2.3分あれば膨らみます。普段はレジャーで使用し、災害などの緊急時でもパッと膨らんで、固く冷たい床から皆様をお守りします。たたむと簡単に持ち運びもできるサイズで、重量も約670gと軽量です。耐荷重200kgまで対応で、大柄の人でも安心してご使用いただけます。生地はポリウレタンとポリエステルの二重構造で、浮き輪の素材の様なPVCとは違い、素肌に触れた際に触れた際のサラサラ感、空気の抜けにくさ、耐久性などに優れています。アルコール消毒や、手洗いが可能なので、清潔さを保てます。
用途災害時のマットとしてはもちろん、耐久性が強く持ち運びに便利なため、アウトドア用マットとしても最適です。車の中や、会社での仮眠用としてもお使いいただけます。
材質本体:ポリエステル(内面TPUコーティング)、収納袋:ポリエステル
質量(g)約670
耐荷重(kg)200
長さL×幅W(cm)空気を抜いたサイズ:約186×74
寸法(縦×横×高さH)(cm)収納サイズ:約40×19×10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)空気を入れたサイズ:約182×50×8
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ポンプが内蔵されている為いつでも簡単に膨らますことができるコンパクトなエアーマット。専用の収納袋付きで簡単収納
用途防災ベッド
材質本体:ポリエステル、内面:ポリウレタン(熱可塑性ポリウレタン加工)、吸気弁:熱可塑性ポリウレタン・ステンレス、排気弁:熱可塑性ポリウレタン・ABS、ポンプ:ウレタン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)膨らませたサイズ:約1820×500×80、収納サイズ:約400×190×100
質量(g)670
アズワン品番64-6406-17
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)20
長さ(mm)500
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)10~70
使用温度範囲10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0210
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
吸音性を有する素材です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)25
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)40
長さ(mm)500
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)10~70
使用温度範囲10~70℃
梱包数10枚
2018年トラスコ掲載ページ2 0210
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
用途断熱材、クッション材としてお使いください。
材質低反発ウレタン
幅(mm)450
長さ(m)1
用途梱包用緩衝材に。
トラスコ品番224-3003
幅(mm)300
材質/仕上ウレタン
質量(g)2.3
長さ(m)300
枚数キット明細:10枚入り
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)1000
長さ(m)1
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・91
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]
切断時伸(%)430
圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)
反撥弾性(%)37
引裂き強度(kN/m)86.8
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。
材質ウレタンゴム
長さ(mm)100
形状正方形
幅(mm)100
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-50~70
粘着性無
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ