厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
チューブ状なのでビン類の緩衝材に最適です。
用途フルーツやビン類の梱包に
長さ(m)1
折径(mm)80
1個(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ミシン目入りなのでハサミやカッター不要
割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●空気注入前シートサイズ:320×400mm●材質:HDPE●仕様:マルチチューブタイプ
アズワン品番65-2316-62
1巻
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
袋状プチプチ。4合瓶、ワインサイズ。自由な長さでカットして使用します
種別宅配箱
質量(g)690
1ケース(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)5
トラスコ品番764-7557
幅(mm)50
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
質量(g)170
長さ(m)1.2
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
広がるチューブ状の緩衝材! 自由な長さにカットできる!。緩衝性、柔軟性に加え、ネット状であるので通気性にも優れています。果実に優しい適度なクッション性、腐食を防ぐ通気性・通水性、装着後の見た目に美しい形状。主に、フルーツ、ビン類の輸送時緩衝シートとして利用されています。火のそばに置かないでください
幅(mm)80
長さ(m)1
アズワン品番64-5075-87
1袋(2袋)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
縦型最高グレードにおける低コスト仕様。
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。
ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。
そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。
100V電源なのでどこでも使えます。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。チューブタイプで梱包物の底に敷く用途に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販
ミシン目(mm)150ピッチ
フィルム寸法(mm)400
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
1ケース(2巻)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)3
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-13
タイプ背割れ
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
袋状プチプチ。一升瓶サイズ。自由な長さでカットして使用します
種別宅配箱
サイズ幅180mm×42m巻
質量(g)820
口径(Φmm)110
1ケース(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
寸法(mm)シールシロ:片側約10~20
長さ(m)巻き:50
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。網目状で通気性・通水性にも優れるチューブタイプのわれもの包み材。
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
適合外径(Φmm)60~100
折径(mm)80
入数(本)2
1袋(2本)
¥485
税込¥534
翌日出荷
エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。
薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。
航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用
仕様ハイブリッドフィルム
適合機種SAMURAI-AIR
色半透明
エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。
薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。
航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用
仕様ハイブリッドフィルム
適合機種SAMURAI-AIR
色半透明
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
400mm幅で、たっぷり450m巻です。
包み・当て・埋めなどに適しています。
材質PE
長さ(m)450
主な用途梱包用、型崩れ用
クッション性抜群の中空クッション構造で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。クリアタイプなので透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで、簡単に取りつけられます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質本体:PVC、粘着剤:アクリル系粘着剤
形状チューブ
厚さ(mm)0.5
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約5×120××0.5
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)400mm幅で、たっぷり450m巻です。包み・当て・埋めなどに最適です。
用途ダンボール内の緩衝材
主な用途梱包用、型崩れ用
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質エチレンプロピレンゴム
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-40~+90
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプA
シリーズ6100
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
模様ファインペブル(細目模様)
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
寸法F(mm)6.4
寸法E(mm)1.5
寸法C(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法E(mm)2.1
寸法C(mm)1.7
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ