ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)約2
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質EPDMスポンジ
長さ(mm)1000
幅(mm)110
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質EVA樹脂
幅(mm)1200
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
サイズ大
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)1800
長さ(m)1.8
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質EVA樹脂
形状波型
幅(mm)600
厚さ(mm)9
全長(mm)900
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質EVA樹脂
形状波型
幅(mm)1200
全長(mm)1800
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.8
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 緩衝材×3
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.8
耐荷重(g)トレー:500(1段あたり)、ホルダー:50(1つあたり)
内寸(cm)トレー:W10×D8×H4.4、ホルダー間(充電ケーブル用スリット):W0.4
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
材質EVA樹脂
幅(mm)600
厚さ(mm)9
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
材質(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)(エンドプレート)1.5
材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。
長さ(mm)95
色トラ柄
内径(Φmm)23
外径(Φmm)63
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。
マジックテープで簡単に取り外しができます。
材質ナイロンポリウレタン
トラスコ品番819-1141
適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型
色オレンジ
質量(g)200
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
壁にドン!っともたれて カラダ、リラックス。壁に立てかけ背もたれに。足枕やあぐらにも。サイドにポケット付き。もたれて体リラックス♪最適な傾斜角度!。座布団/肘置き/枕としても。使い道いろいろ。サイドに便利なポケット付き。持ち運びラクチン。柔らかく弾力があります。底面/背面(一部)に滑り止め付き。ウレタンチップ仕様で型崩れしにくい。
材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約1.15
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47×25×47
頭部を保護する壁用クッション
材質クッション材/ウレタンフォーム・張り材/ウレタンレザー
質量(kg)1.4
色ベージュ
外形寸法(mm)W500×D30×H360
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。
付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン
質量(g)約800
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)
適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)
内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5
置き場所に困るノートPCや学習用タブレットを壁面にスッキリ収納。石こうボードピンでお好みの位置に設置可能。斜めに収納するので出し入れがスムーズです。シリコーンの充電ケーブルホルダーがあり、差込み口を留めておけるのでサッと充電できて便利です。ホルダーに収納したまま充電ができます。ブックスタンドとしてもお使いいただけます。お子様の本や学習用タブレットの定位置として。石こうボードピンで壁の穴跡が目立ちにくい。シリコーンのクッション付きでキズつきにくい。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4・クギ×12・キャップ×4) 木ネジ×4 緩衝材×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、充電ケーブルホルダー:シリコーン
質量(g)約510
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約4(1段あたり:約1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11×42
内寸法(cm)収納部最上段:約W16×D4×H10、収納部:約W16×D4×H14.5
愛猫のお好みの高さに設置可能な爪とぎホルダー。置き場所に困る猫用爪とぎを浮かせて収納!お掃除がしやすく衛生的。お部
屋のインテリアになじむシンプルなデザイン。猫用爪とぎを固定するピン付き。猫用爪とぎの取り替えも簡単。2個付けで部屋の角も
ガードできます。※本製品は1個入りです。石こうボードピンで簡単取り付け。
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6、クギ×18、キャップ×6)、木ネジ×6、 緩衝材(大)×4・(小)×4
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)約250
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
対応約W12×D4.5cm以内の猫用爪とぎ ※猫用爪とぎは付属しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上部・下部パーツ: 約12.2×5×5.5
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 緩衝材×3
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.8
耐荷重(g)トレー:500(1段あたり)、ホルダー:50(1つあたり)
内寸(cm)トレー:W10×D8×H4.4、ホルダー間(充電ケーブル用スリット):W0.4
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
用途に合わせて縦横お好みの位置に連結させてプリント類を収納できるラック。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単取り付けできるプリント収納ラック。雑誌や絵本・プリント類・タブレット端末などの壁面収納に便利です。マグネットストッパーが付いているので、書類の滑り落ちを防ぎます。お子様が絵本などを手にとりやすい高さなど、お好みの場所に調節し設置できます。ラックはスチール製で、マグネットがつくのでメモなどを貼り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 緩衝材×2
材質本体×2:スチール(粉体塗装) ストッパー×2:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1520
備考取り付け可能な壁 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
耐荷重(kg)1(1つあたり・静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×8×16.2(1つあたり)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体背面(設置面サイズ):32×9.6
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
用途に合わせて縦横お好みの位置に連結させてプリント類を収納できるラック。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単取り付けできるプリント収納ラック。雑誌や絵本・プリント類・タブレット端末などの壁面収納に便利です。マグネットストッパーが付いているので、書類の滑り落ちを防ぎます。お子様が絵本などを手にとりやすい高さなど、お好みの場所に調節し設置できます。ラックはスチール製で、マグネットがつくのでメモなどを貼り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 緩衝材×2
材質本体×2:スチール(粉体塗装) ストッパー×2:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1520
備考取り付け可能な壁 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
耐荷重(kg)1(1つあたり・静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×8×16.2(1つあたり)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体背面(設置面サイズ):32×9.6
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.45
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm
質量(g)30(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
トラスコ品番489-7391
材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤
品名ジャッキピロー
縦(mm)190
横(mm)190
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
机や壁の角の緩衝材です。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途家具や壁の危険な角に
付属品紙両面テープ
トラスコ品番217-9031
材質発泡ポリエチレン
形状L字型
幅(mm)20
色ライトベージュ
質量(g)60
長さ(m)3
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
緩衝材、養生材。
視認性に優れた緑白柄です。
プチの強度が強く、床や壁の養生に最適です。
用途緩衝材、養生材。
色緑/白
寸法(mm)900×1800
1巻
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。
クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。
建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に
適合機種カルティオ専用
材質軟質PVC
長さ(mm)2150
幅(mm)42.5
厚さ(mm)3
高さ(mm)10
質量(g)470
こんなお得な商品も!

中古毛布
モノタロウ
¥8,498
税込¥9,348
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など
種別中古
材質アクリル、エステル、ナイロンなど
色マルチカラー
寸法(cm)【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
1セット(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色ピンク系
対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード
縦(mm)(クッション部)150、(外装)190
横(mm)(クッション部)150、(外装)190
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内
適合機種カルティオビック専用
材質軟質PVC
長さ(mm)2660
幅(mm)52
厚さ(mm)3
高さ(mm)10
圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色クリーム系
対応圧縮ジャッキ
対応寸法(mm)直径Φ133~143
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
関連キーワード
1
2
次へ