218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。 トラスコ品番161-0245
1袋(100枚)
949 税込1,044
当日出荷

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g 幅(mm)320 長さ(m)100
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
1袋(100枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
1パック(40g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。
1袋ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヌエボパックX-FILL MT卓上タイプ
隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能) 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル 質量(kg)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。 トラスコ品番115-6789 材質再生紙(更紙)、51g 質量(kg)10
1セット(500枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ 定期注文
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様ミシン目無し タイプ厚口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボーガスペーパー 薄口 モノタロウ 定期注文
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。 タイプ薄口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)約45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
用途梱包時の緩衝材として 材質古紙 トラスコ品番819-9228 長さ(mm)765 幅(mm)538 質量(kg)10.5
1セット(500枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として 材質ライナー280g/m2 形状ロールタイプ 茶色 巻芯径(Φmm)50
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒状クレープ紙を使用した緩衝材です。環境に優しく、省資源の製品です。 作業性が非常に良く、ワンタッチ装着が可能です。 底抜け防止のため、広がらないように底付近には編み目を入れておりません。
用途果物全般・陶器類・高級ガラス製品などに。 材質再生クレープ紙
1袋(500枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールドエアージャパンジフィーライト
エコ商品
クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています。 外装紙の裏面ラミネート加工と緩衝材の相乗効果で優れた防水性を発揮します。 底部がシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。 テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(1000枚)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。 トラスコ品番563-0186 材質紙(パルプ) 100% 幅(mm)1000 長さ(m)50 坪量(g/m2)75
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

ナカバヤシ段ボール緩衝材製造機
エコ商品
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。 質量(kg)41 電源(V)100 本体寸法(mm)奥行370 本体寸法(mm)高さ330 消費電力(kW)0.6 本体寸法(mm)幅630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

1枚
569 税込626
当日出荷

仕様エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付 タイプマチなし 素材 厚さ(g/m2)90
1パック(10枚)
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボーガスペーパーの上位タイプのような紙緩衝材です。厚口なので中量物~重量物の製品向けとなります。機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていることが大きな特徴です。
用途梱包用緩衝材 紙厚(g/m2)70
1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷

柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。 材質未晒クラフト 長さ(mm)300 幅(mm)250 坪量(g/m2)60
1パック(100枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-Fillシリーズ専用の用紙です。
用途軽量物などの隙間埋め用。 トラスコ品番215-2767 幅(mm)381 厚さ(mm)0.12 質量(g)70(1M2あたり) 長さ(m)360
1箱(2束)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として 材質古紙100% 質量(kg)約10.5 坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
4,098 税込4,508
当日出荷

ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。
仕様片面デザイン 材質薄葉紙 17(g/m2) ベルプランツ 寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途こわれもの、キズつきやすいものの保護に。 寸法(mm)250×300
1パック(50枚)
469 税込516
当日出荷

矢崎総業(アローエコ)アローエコシート・アローエコボード
エコ商品
柔らかい板状の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品の緩衝材・断熱材として 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(20枚)ほか
6,900 税込7,590
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)70g RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。 質量(kg)8.4 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
紙厚(g/m2)51 メーカー商品コード002100600
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm)8.55 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンユー印刷ボーガスペーパー
超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
用途梱包用緩衝材
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
1袋(40g)ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。 新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)51 本体外径(Φmm)235
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷