23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
569 税込626
当日出荷

厚さ(mm)0.08 素材更紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
1冊(1000枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシ段ボール緩衝材製造機
エコ商品
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。 質量(kg)41 電源(V)100 本体寸法(mm)奥行370 本体寸法(mm)高さ330 消費電力(kW)0.6 本体寸法(mm)幅630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25 坪量(g/m2)約32g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)70g RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm)8.55 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途割れ物の保護やギフト包装に。 坪量(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
649 税込714
当日出荷

シールドエアージャパンジフィーパテッド
丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。 緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。 環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川上産業セフティライト
エコ商品
未晒クラフト紙にミックスカラープチプチを合わせて、さらにエコになりました。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(300枚)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールドエアージャパンジフィーライト
エコ商品
クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています。 外装紙の裏面ラミネート加工と緩衝材の相乗効果で優れた防水性を発揮します。 底部がシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。 テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3±1.0 測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8 税込9
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタンフォーム 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3 ロール長さ(m)32.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10 税込11
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

和泉エコパックメール
エコ商品
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。 エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

矢崎総業(アローエコ)アローエコシート・アローエコボード
エコ商品
柔らかい板状の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品の緩衝材・断熱材として 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(20枚)ほか
6,900 税込7,590
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能。 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材として RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100枚)
6,898 税込7,588
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酒井化学工業ノンテープパック自粘さん
エコ商品
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。 リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。 気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。 ガラス・陶器の包装・緩衝材。 断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。 使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付 材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙 イエロー テープ種類エルコン 郵便番号欄なし テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 窓枠あり
1箱(100枚)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)