ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重150kg
トラスコ品番761-7984
材質ロープ:ビニロンステップ:木材
幅(mm)350
質量(kg)3.3
長さ(m)3
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)400
ステップ踏面幅(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2
材質(ロープ)クラレビニロン100%
強さ14KN
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)60
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番797-0846
材質ポリエステル
許容荷重(kg)115以下
ロープ径(Φmm)12
ロープ長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)
フック内径(Φmm)60
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質アルミ、ナイロン、スチール
色ホワイト、レッド
耐荷重(kg)454
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ
型式承認番号は第19~8号
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)200
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ19mm
用途柱・角パイプ用
有効幅(mm)口径22
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)
フック内径(Φmm)280
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)130
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
縄はしごの保管に。
材質ステンレス
質量(kg)約6.6
サイズ小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×395
収納寸法(m)4~7(縄ハシゴ)
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
縄はしごの保管に。
材質ステンレス
質量(kg)約8.6
サイズ大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×455
収納寸法(m)8~15(縄ハシゴ)
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)約12
長さ(m)5
サイズ(cm)102
最大使用荷重(kg)160
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)約17
長さ(m)8
サイズ(cm)102
最大使用荷重(kg)160
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
アウトレジャー用縄はしごです。
材質ロープ/10mm径ビニロンロープ、横桟/ABS樹脂(ステンレス芯入)
質量(kg)約1.5
長さ(m)4
サイズ(cm)12
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
関連キーワード