合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
標識ロープ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして
再生紙使用マーク適合
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
緑化樹木の根鉢を締めても、藁縄の様に切れたりしない様、特別に製造したもので、且つ価格面でも藁縄・髪ロープより低価格に設定しました。
天然繊維だけを使用しています。耐用期間後分解しますから取り除く事なく、そのまま現場で植栽できます。従って、大切な根系を痛める事がなく、植栽時の植痛みが有りません。
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維のため自然に腐食します。ジュートに比べて長持ちします。PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。
その他【太さ】2分5厘
材質わら
質量(kg)約3
長さ(m)約112
1巻(112m)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
縄、ロープの代りに使用すれば縺れることがありません。
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
プロフェッショナル向け
用途ケーブルの固定や結束に縄、ロープの代りに
材質スチール
使用場所屋内、屋外用
強くて腐らず伸びにくい。やわらかく結びやすい。
長さ(m)60
材質ポリプレピレン
幅(mm)2
質量(kg)0.06
色緑
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ2000m×長さ60m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ2mm×長さ60m
太さ(mm)約2
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
PPトラックロープ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
安価で軽量・強度にも優れたロープです。水に濡れても硬くならない。
仕様両端サツマ加工
色カッチ
包装形態シュリンクパック
縦(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
つる性植物の誘引に。腐らず引っ張り強度抜群。
長さ(m)65
材質ナイロン
質量(kg)0.1
色緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ65m
太さ(mm)約1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
色ワラ色
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
軽すぎないから扱いやすい!ビーズロープなわとび!。適度な重みのあるシリコンビーズを使った、回しやすいなわとびです。跳ぶリズムがつかみやすいので、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手なお子さまに適したなわとびです。
セット内容本体のみ
材質PP、PVC
全長(m)約2.3
寸法(Φ×mm)柄:25×165
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
ロープの長さを調節できるストッパー付綿ロープなわとび
用途なわとび
材質(ロープ)ポリエステル・綿/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(保護チューブ)PVC/(なまえシール)紙
質量(g)80
全長(cm)260
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
キャッチコピー:適度な重みで縄を上手に回しやすい!やわらかいシリコンビーズのなわとび。商品説明:ビーズを通しているため適度な重みがあり、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手な子供に適したなわとびです。
セット内容本体×1
材質PP、PVC
寸法(mm)柄:Φ25×165
全長(m)2.3
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
農園芸用の結束紐として最適なカラーです。
用途果実の誘引・園芸結束用紐、一般荷造り・結束用紐
線径(mm)8
色ワラ縄色
長さ(m)100
材質ポリプロピレン(PP)
仕様平巻きタイプ
トラスコ品番794-8085
質量(g)985
標準幅(mm)8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
なかよしジョイントなわとびのカラーロープバージョン!グリップがジョイントできて電車ごっこもラクラク!グリップの中で長さを調節できます。
セット内容本体×1
材質PP、綿
全長(m)約2.2
寸法(Φ×mm)柄:22×108(103)
形態包装:ネット
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
生垣の誘因や干し柿ロープなどから、ラッピングまで幅広く使える。2本撚り、未溶着のPPロープ
用途農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質ポリプロピレン
色黒
長さ(m)80
太さ(mm)約3
1箱(60巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
スタンダードタイプの電工用バケツです。持手が麻縄ロープで、工具や部材を収納し現場の移動に大変便利です。
用途道具・工具の持ち運び。
材質帆布
寸法(mm)(約)径270x高さ350
色ホワイト
質量(g)480
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
すれに強くよじれにくいロープです。滑車ロープや縄とびロープに最適です。
材質ビニロン
長さ(m)300
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)
付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26
色グリーン
測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回
材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
保証期間1年
電池寿命約3年(1日10分使用にて)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26
カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ