「縦列バイス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密4連バイス
エコ商品
放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,800 税込626,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)451.5 質量(kg)170 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)650 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金開き(mm)205 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)12
1個
159,800 税込175,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス口金
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本 寸法B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本 ブロック寸法(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質SK-2 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランピングベース
付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個 材質(ベース)SNCM420 材質(フィックスドサポート)SNCM420 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 硬度(ベース)HRC50~60 硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
779,800 税込857,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm 寸法O(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
切込み角度(°)45
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)