557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)88 トラスコ品番248-7713 全長(mm)400 質量(kg)1.26 口深(mm)60
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126 質量(g)65 使用範囲(mm)#11~#25 頭部厚(mm)5 頭部幅(mm)14 先端長(mm)25 柄幅(mm)49
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ABS樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個) タイプ縦引・横引兼用 設置場所屋内用 適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30) 静圧(Pa)機内:-850
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯 付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個) 質量(kg)42 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5 標準使用水量(L)191 洗濯方法渦巻き式 取扱説明書(11.32MB) 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個) 適合塩ビ管VP40・VP50 静圧(Pa)機内:-1000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様VP管用 形状チーズ タイプVU管用 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)48 梱包数30 寸法z1(mm)20 寸法z2(mm)23
1個
679 税込747
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び25 アズワン品番64-6507-94
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。家具のスキマ、サッシ等のおそうじに便利です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛 高さ(mm)31 質量(g)44 縦(mm)60 横(mm)200
1個
989 税込1,088
当日出荷

COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛 高さ(mm)130 質量(g)64 縦(mm)34 横(mm)125
1個
989 税込1,088
当日出荷