●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
梱包材を所定の長さに引出し、カッターでラクラク切断
グリーン購入法適合
質量(kg)22
キャスターΦ100ゴム車ストッパー付
均等耐荷重(kg)15
外寸(幅W×高さH)(mm)840×1530
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
適合モニターサイズ32~60インチ(型)
付属品本体、日本語説明書
質量(kg)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742
保証期間1年
VESAマウント(mm)最大800×600
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース
※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください
幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
※スタンド使用時の最大突起部含む寸法
トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み
SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド
保証期間1年間
仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ
対応インチサイズ15インチまで
長さ(mm)233
幅(mm)167
高さ(mm)73
質量(g)540
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップで自立するスタンドクリップボード。
通常は二つ折りカバータイプのクリップボード→カバーを折り返すとスタンドタイプに変形!
スタンドは縦・横置きどちらも可能 。
スタンドするとモニターと同じ目線になり、入力作業の効率がUP。
カバー&ペンを差せるくぼみ付きなので、持ち歩きにも便利。
サイズA4
材質ボード:発泡PP
質量(g)約250
タイプタテ
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)320×235
機能スチール製クリップ式綴具
綴じ枚数コピー用紙約30(64g/m2程度)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品電源ケーブル(1.5m)
質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5
対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5V/9V
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)約 2.4
色黒色(塗装)
スイッチ簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン
付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル
色ブラック
質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
付属品キズ防止用シリコンパッド × 1
材質アルミニウム / シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130
対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性充電使用可能、角度調節
●スマートフォンやタブレット用の、シンプルなアルミニウム製スタンドです。縦置き&横置き対応はもちろん、スマホリングを搭載したままご利用いただけます。耐荷重は700gなので、iPadなどでもご利用いただけます。
●縦置き&横置き
縦置き&横置き対応。好きな角度で固定出来ます。
●スマホリング搭載スマホも対応
スマホリングをつけたままのスマホでもしっかり固定できます。
●端末含む耐荷重約700g
10インチまでのタブレットにも使用できます。
●丸形のアルミ製
丸形のアルミ製なので、カバンの中に入れても、他の機器を傷つけません。
質量(g)約165
保証期間ご購入日より1年間
特性縦置き&横置き対応
適合機器重さ500gまでのスマートフォンやタブレット
耐荷重(g)700(タッチ操作時の圧力を200g以内と想定)
対応幅(mm)60~250(中央部に搭載した場合)
寸法(cm)直径約14.6×高さ2~11
材質アルミニウム筐体、端末保護/滑り止め用シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR323:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA取付用スペーサー
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横375~490縦550~600×横542縦321×192
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Typer-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー
質量(kg)4.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72%
解像度1920×1080
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書,
質量(kg)約3.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度16ms
入力端子HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
材質ABS、シリコン
質量(g)181.5
出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35°
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78
消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16AHG
寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度3ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)300(typ)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥47,980
税込¥52,778
78日以内出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.0
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種
規格Qi規格:WPC Version1.2.4
入力電圧(V)5/9
電源USB Type-C
使用温度(℃)0~40
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)
本体質量(g)約124
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)
保証期間2年間
定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.8
サイズ32
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理半光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
輝度350cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)5.8
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減
付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下
型番MB169CK
寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む)
液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ
質量(kg)約4.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:NO
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横430-580/縦556-631×540×220
コントラスト比1000:1
表示色10.7B色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角【上下/左右】H:178/V:178
応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/
入力端子DP×1/HDMI×1/DVI×1
スピーカーNO
画面サイズ23.8型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事など、より生産性を高めた作業を可能にします。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x1 、USB Type-C x1 (最大90W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
サイズ28.2
ピッチ(mm)画素:約0.155
消費電力(W)最大50、通常42、省エネ25、スタンバイ1、90給電使用時最大140
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI/Type-C)/HDR10(DP/HDMI/Type-C)/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+20° /高さ調整110mm/スイーベル R15°L15°/ピボット R90°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】418×609×42【スタンド付】高さ:横置き435-545、 縦置き621-645、幅:横置き609、縦置き418 、奥行:191、スタンド幅:240
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2560
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2560 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz, HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz/Type-C : USB-C 3.1 3840×2560 @60Hz 90給電/USB-A×2 : USB-A 2.0(KVM), USB-A 2.0(KVM)/USB-B(KVM)×1
VESAマウント(mm)100×100(M4×8
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 3W×2
アスペクト比3:2
パネル駆動方式IPS
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)OD:5(GtoG)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI)
質量(kg)約6
サイズ28
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220
輝度300cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(AAS)
フリッカーフリーYES
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
サイズ31.5
表面処理半光沢
コントラスト比3500:1
表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)0~ 50
応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)
入力端子HDMIx2/DPx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい3色をご用意しました。
仕様スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(A4判のみ吊り紐付き)、下箱・ヘッダー付き透明袋入り
材質フレーム:木製(ラバーウッド)、透明板:PET(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.7
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%
解像度5120×2880
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI/Type-C
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー3W×2
コントラスト2000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
無地パズル1枚付き。絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。大切な人へ贈ることもできます。子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。
材質樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22
質量(g)本体:約545(パズル含む)、パズル:約130
寸法(縦×横)(mm)収納用紙:293×205
スタンド縦置き、横置き両用
付属品吊りヒモ、吊り金具
仕様ピース数:24、吊り下げ透明袋入り
RoHS指令(10物質対応)対応
24.5インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、280cd/m2の高輝度を実現。sRGB99%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(240Hz対応)を搭載します。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。便利な昇降式スタンドを搭載。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。
仕様ACパワーレンジ:100-240v 12V/3.5A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)3.7
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR262(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 327 × 557×54、(スタンド付)横置:418~548×557、縦置:581~622×435×212
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 99%sRGB DCI-P3 81%
解像度1920×1080
応答速度3ms(OD)
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)280
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード