カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(166)
    • 角缶(5)
    • 丸缶(3)
    • ペール缶(40)
  • 科学研究・開発用品(346)
    • 保存缶(57)
    • ラボペール(1)
    • ポリタンク/扁平缶(91)
    • 一斗缶(31)
  • スプレー・オイル・グリス(215)
  • 食品・飲料(151)
  • 卓上消耗品(101)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 塗料(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(68)
  • 厨房用品(66)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 清掃用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 物流用品(24)
  • 溶接用品(24)
  • 医療(23)
  • 洗車・清掃(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • カー用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 防災用品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「缶 容器」の検索結果

1,603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 広口ロート(金具付) 柄沢製作所18-8 広口ロート(金具付)柄沢製作所
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
粉物や粒状のものなど、容器に注ぎ入れる時に役立ちます。広口なので移し替えにも便利。
材質18-8ステンレス(sus304)
アクリコ NB シャープ化学アクリコ NBシャープ化学
5,298税込5,828
1缶ほか
3日以内出荷
タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!ノンブリードタイプ!4VOC基準適合
用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
動力式ペール缶カッター KOTO動力式ペール缶カッターKOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。
適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
ポリ差し口 斜 インダストリーコーワポリ差し口 斜インダストリーコーワ
219税込241
1個
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
ポリ出し口 直 インダストリーコーワポリ出し口 直インダストリーコーワ
139税込153
1個
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5472適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 黒材質ポリプロピレン(PP)ブラック直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム)Fastbond 水性接着剤 493M(スリーエム)
37,980税込41,778
1缶
92日以内出荷
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物
ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L撥水道場
609税込670
1個
4日以内出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に材質HDPEグレー質量(g)370容量(L)5口内径(Φmm)30
桐印 日本橋漬 瓶 135g x12 国分グループ本社桐印 日本橋漬 瓶 135g x12国分グループ本社
7,198税込7,774
1セット(12個)
6日以内出荷
大正2年の発売以来、伝統の味を守り続けた商品です。無添加の醤油でじっくり漬け込んだ福神漬を瓶詰めにしました。レトロなデザインで、カレーはもとより炒飯、お茶漬けなどの食事のお供にご利用頂けます。
仕様常温
井村屋 缶カスタードプリン 75gx8 井村屋井村屋 缶カスタードプリン 75gx8井村屋
1,498税込1,618
1セット(8個)
6日以内出荷
昔ながらの乳製品と卵で固めたしっかりとした食感のプリンです。幅広い年代で好まれているプリンを安心安全、エコ容器として見直されつつある缶容器に詰めて、食後のデザート、おやつとして楽しんでいただけます。
保存方法常温
【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計JFEアドバンテック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0質量(g)約580(電池含まず)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45外径(Φmm)2845センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスターサンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001寸法(Φ×mm)70×302通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.5~600秒耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当サービス分類レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計JFEアドバンテック
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※質量(g)約580(電池含まず)備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)外径(Φmm)2845精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm寸法(Φ×mm)70×411通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.1~600秒サービス分類レンタル
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオWカットクリヤー(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
[紫外線による劣化を防止]UVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化をガードします。※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。[耐久性とツヤ感がUP]水性塗料を塗装後に、本品を上塗りする事で耐久性とツヤ感を更にUPさせます。[長期間カビ・サビの発生をガード]防カビ・防サビ剤。長期間カビ・サビの発生をガードします。
用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除くとうめい危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
ポリ蛇口 シンナー用 EpoChemicalポリ蛇口 シンナー用EpoChemical
199税込219
1個
翌日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。
材質ポリエステル樹脂適合サイズ(mm)40入数1
【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズカイスイマレン
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。材質ポリエチレン製(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式サービス分類オーダー・加工
フィールドチャッカー 新富士バーナーフィールドチャッカー新富士バーナー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定火口径:直径22mm火炎温度:1300度発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時点火方式:圧電点火方式使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造さげっと 亜鉛鉄板製大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
コンパクトで安定感に優れた角型で人気のさげっとの亜鉛鉄板製。内容器の側面には大きさの異なる凹凸模様がついているのでお好みのしごきに対応。ミニローラーや刷毛を効率良く使うことができます。4inch以下のサイズに対応しています。
材質亜鉛鉄板製高さ(mm)157 / (取手上げた状態)290開口部(mm)160×160底寸法(mm)130×130
OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープOAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。様々な塗り床材との接着性が良好です。臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。
用途フリーアクセスフロア施工に。トラスコ品番248-4068材質ポリウレタン樹脂淡黄白色容量(kg)13粘度(mPa・s)代表値:90000 (25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13kg
タイトペール缶TA-20 ジャパンペールタイトペール缶TA-20ジャパンペール
3,998税込4,398
1缶
16日以内出荷
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペールラミネートペール缶BT-20ジャパンペール
4,998税込5,498
1缶
13日以内出荷
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール高密度ポリエチレン内装缶ジャパンペール
8,198税込9,018
1缶
12日以内出荷
耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5
テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペールテーパー バンドタイプペール缶BTジャパンペール
4,598税込5,058
1缶
11日以内出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。
用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペールニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)ジャパンペール
4,798税込5,278
1缶
14日以内出荷から17日以内出荷
テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
ステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具エム・あい
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。扁平缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ370(250)×425(320)×860(415)有効内寸(mm)容器枠/200×360×385ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器扁平缶20L
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器浅型段ボール20L
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
489税込538
1本(850mL)
6日以内出荷
驚きの洗浄力!ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます・速乾 増量タイプ850ml・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL関連資料パンフレット(0.17MB) SDS(1.98MB)危険物の性状非水溶性
カローダ カントーカローダカントー
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック【レンタル】直読式総合水質計JFEアドバンテック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
プラ缶 白 サンプラテックプラ缶 白サンプラテック
289税込318
1個
10日以内出荷
●スタンダードな軟膏容器
仕様1937/03/01材質PP寸法(mm)87×27H容量(mL)75呼称1937/03/01キャップ色アズワン品番64-3687-97
ピストン缶 12mL 3-44シリーズ 馬野化学容器ピストン缶 12mL 3-44シリーズ馬野化学容器
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
●かさばらない薄型タイプ軟膏壺
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)容量12mL
ピストン缶 20mL 3-45シリーズ 馬野化学容器ピストン缶 20mL 3-45シリーズ馬野化学容器
5,998税込6,598
1袋(100個)
3日以内出荷
●かさばらない薄型タイプ軟膏壺
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)容量20mL
超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス超音波式スタンドビールサーバーグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
家庭で本格的なビール体験ができる高性能スタンドビールサーバーです。58kHzの超音波振動により、きめ細かくクリーミーな泡「ミスティバブルス」を生成し、ビールの味を長持ちさせます。缶・瓶の両方に対応し、330ml~500ml缶や小・中瓶で使用可能。氷点下保冷剤付きで、冷えたままのビールを楽しめます。充電式バッテリー(2600mAh)内蔵で、約4時間使用可能。コードレスなのでアウトドアやパーティーにも最適です。操作はビアホールのサーバーと同じ感覚で、誰でも簡単に注げる設計。分解洗浄も可能で衛生的です。
付属品専用充電ケーブル(100cm)、氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×226×455適合サイズ缶:500ml、350ml、330ml、瓶:中瓶、小瓶(直径72mm、高さ260mm以内)のビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間充電電圧(V)5充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間約4時間(350ml缶:約450本)
ペイントプラスチッククリップ ROLLINGDOGペイントプラスチッククリップROLLINGDOG
819税込901
1個
7日以内出荷
・プロフェッショナル仕様: 塗装作業をスムーズに進めるための設計で、細部までこだわった仕上げが施されています。・専用缶クランプ: 塗料缶をしっかり固定できるため、作業中の安定性が向上します。・マグネット式ブラシホルダー: 塗装ブラシを簡単に保持できるため、作業の効率がアップ。・金属製缶切り: 塗料缶の開封をスムーズに行うための便利な機能。・ブラシ&ローラークリーナー: 使用後のメンテナンスを簡単にするためのクリーニング機能。
ポリペール缶 インダストリーコーワポリペール缶インダストリーコーワ
429税込472
1個
5日以内出荷
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
質量(g)159奥行(mm)180容量(L)2.5縦(mm)148横(mm)180
扁平缶 瑞穂化成工業扁平缶瑞穂化成工業
849税込934
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。取手付きです。片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途液体を入れる容器。トラスコ品番120-1698材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)172乳白色高さ(mm)280奥行(mm)125容量(L)4口径(mm)30中栓ありパッキンなし
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら